Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Relaxdays Leuchtsteine, 200 Stück, fluoreszierend, Deko, leuchtende Kieselsteine für Garten, Aquarium, Vasen, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031049_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031049_45
EAN/GTIN:
     4052025908850
Suchbegriffe:
leuchtsteine
relaxdays leuchtsteine
deko kies
deko kiesel

Dieses 200er Set Dekosteine ist vor allem im Dunkeln ein echter Hingucker. Tagsüber absorbieren die Ziersteine das Sonnenlicht und fangen nachts an zu leuchten. So haben Sie ein schönes Lichtspiel für Haus und Garten - und das gänzlich ohne Strom. Die Zierkiesel machen vor allem auf Gehwegen oder Beeten eine tolle Figur, sind aber auch drinnen ein dekorativer Blickfang. Verschönern Sie ganz einfach Vasen, Dekoschalen und Blumentöpfe oder auch das Aquarium mit den kleinen leuchtenden Steinen.

Leuchtsteine 200er Set im Detail
- Größe pro Stein: ca. 2 bis 3 cm
- Set wiegt ca. 400 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Fluoreszierende Steine zur Dekoration
- Tagsüber für mind. 2 bis 4 h ins Sonnenlicht legen
- Tolles, stundenlanges Leuchten im Dunkeln
- Für Garten, Gehweg, Aquarium uvm.
- Auch für Vasen oder Blumentöpfe geeignet
- Hingucker für drinnen und draußen

Lieferumfang
- 200x Dekostein
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
0.39 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.