Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Relaxdays Insektenhotel, Nisthilfe Wildbienen & Schmetterlinge, Garten, Balkon, Bienenhotel HxBxT 37 x 26 x 11 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10031021_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10031021_0
EAN/GTIN:
     4052025310219
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten

Mit der Insekten Nisthilfe tragen Sie aktiv zum Artenschutz bei. Käfern, Bienen, Florfliegen und anderen Insekten dient der Insektennistkasten als Überwinterungshilfe. In den Kammern des Wildbienenhotels mit unterschiedlichen Befüllungsmaterialien können sich die Insekten richtig wohlfühlen. Hängen Sie das Marienkäferhaus in Ihren Garten oder stellen Sie es auf Ihren Balkon und beobachten das faszinierende Treiben. Ein spannendes Erlebnis für Kinder und Erwachsene!

Insektenhotel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 37 x 26 x 11 cm
- Bohrlöcher D: ca. 0,6 cm
- Bambusröhrchen D: ca. 0,4 - 1,4 cm
- Schlitz H x B: ca. 5,5 x 1 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Tannenholz, Zapfen, Bambus
- Farbe: Natur

Bienenhaus für den Garten
- Für Wildbienen, Florfliegen und andere Insekten
- Kammern mit verschiedenen Füllmaterialien
- Extra Kammer mit Öffnung für Schmetterlinge
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit für Kinder
- Flexibel - Zum Hinstellen oder Aufhängen

So bringen Sie Leben in Ihr Insektenhaus
- Für ausreichend Nahrung durch heimische Wildblumen und Kräuter sorgen
- Nach Süden ausrichten, um eine lange Sonneneinstrahlung zu ermöglichen
- An einem trockenen und witterungsgeschützten Platz anbringen
- Im Winter nicht ins Warme bringen, um frühzeitiges Schlüpfen zu vermeiden
- Bieten Sie an heißen Tagen auch Wasser in einer Insektentränke an

Lieferumfang
- 1x Insektenhotel
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
11 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays insektenhotel, nisthilfe, insektenhotel, beehotel, bee hotel, bee-hotel, beehotels, bee hotels, bee-hotels, beehouse, bee house, bee-house, beehouses, bee houses, bee-houses, bienenhaus, bienen haus, bienen-haus, bienenhäuser, bienen häuser, bienen-häuser, bienenhotel, bienen hotel, bienen-hotel, bienenhotels, bienen hotels, bienen-hotels, bienennisthilfe, bienen nisthilfe, bienennist hilfe, bienen-nisthilfe, bienennist-hilfe, bienen nist hilfe, bienen-nist-hilfe, bienennisthilfen, bienen nisthilfen, bienennist hilfen, bienen-nisthilfen, bienennist-hilfen, bienen nist hilfen, bienen-nist-hilfen, bienennistkasten, bienen nistkasten, bienennist kasten, bienen-nistkasten, bienennist-kasten, bienen nist kasten, bienen-nist-kasten, bienennistkästen, bienen nistkästen, bienennist kästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.