Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Relaxdays Wanduhr Besteck, Küchenuhr Löffel, Gabel & Kelle, Ø 40 cm, batteriebetrieben, mit Ticken, Besteckuhr, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030804_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030804_0
EAN/GTIN:
     4052025308049
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
analog wanduhr durchm. 40cm
wand-uhren pendel

Mit dieser Besteckuhr holen Sie sich einen ausgefallenen Eyecatcher an Ihre Wand und behalten die Uhrzeit stets genau im Blick. Dafür ist die originelle Essensuhr mit einem Minuten- und Stundenzeiger in Form von einer kleinen Gabel und einem Messer ausgestattet. Die vollen Stunden werden von Löffeln, Kellen und Gabeln, die rings um das Ziffernblatt angeordnet sind, markiert. Vor allem in Küche und Esszimmer ist die Uhr eine tolle Wanddeko, aber auch im Restaurant wird sie zum modernen Hingucker.

Wanduhr im Detail
- Durchmesser: ca. 40 cm
- Tiefe: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Metall, Kunststoff
- Farbe: Silber

Originelle Küchenuhr für die Wand
- Löffel, Gabeln und Kellen markieren die vollen Stunden
- Mit Messer und Gabel als Minuten- und Stundenzeiger
- Ideal für Küche, Esszimmer, Restaurant uvm.
- Mit hörbarem Tickgeräusch
- Benötigt eine AA-Batterie (nicht enthalten)

Lieferumfang
- 1x Küchenwanduhr
- Dekorationsartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
4 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, wanduhr, relaxdays wanduhr, 3d wand uhr, 3d wand uhren, 3d wanduhr, 3d wanduhren, 3dwand uhr, 3dwand uhren, 3dwanduhr, 3dwand-uhr, 3d-wanduhr, 3d-wand-uhr, 3dwanduhren, 3dwand-uhren, 3d-wanduhren, 3d-wand-uhren, analog uhr, analog uhren, analoguhr, analog-uhr, analoguhren, analog-uhren, besteck uhr, besteck uhren, besteckuhr, besteck-uhr, besteckuhren, besteck-uhren, deko uhr, deko uhren, deko wand uhr, deko wand uhren, deko wanduhr, deko wanduhren, dekouhr, deko-uhr, dekouhren, deko-uhren, dekowand uhr, dekowand uhren, dekowanduhr, dekowand-uhr, deko-wanduhr, deko-wand-uhr, dekowanduhren, dekowand-uhren, deko-wanduhren, deko-wand-uhren, design uhr, design uhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.