Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Relaxdays Bodenhülse Sonnenschirm, Bodendübel zum Eindrehen, Adapter, 32-50 mm, Kunststoff, Sonnenschirm Bohrer, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030795_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030795_0
EAN/GTIN:
     4052025307950
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Bodenhülsen
Sonnenschirmbodenhülse
bodenhülse 50 mm

Wenn Sie sich im Garten, auf dem Campingplatz oder am Strand entspannen möchten, ist die Bodenhülse für Sonnenschirme ideal. Anstatt sich auf ungewollte Wettrennen mit wegfliegenden Schirmen einzulassen, genießen Sie mit dem Sonnenschirmdorn den kühlenden Schatten in vollen Zügen. Der Rasendorn ist mit einer Drehstange ausgestattet, die das Eindrehen der Schirmhülse in den Boden erleichtert. Dank beiliegender Adapter kann der Erddübel für Schirmstöcke verschiedenen Durchmessers verwendet werden.

Bodenhülse im Detail
- Größe H x B x T: ca. 35,5 x 9,5 x 11 cm
- Maße Drehstange H x D: ca. 30 x 1 cm
- Innendurchmesser ohne Adapter: ca. 50 mm
- Durchmesser Adapter: ca. 32, 35, 40 mm
- Erdtiefe bis ca. 18 cm
- Gewicht: ca. 470 g
- Material: PP, Metall
- Farbe: Schwarz

Sonnenschirmständer zum Eindrehen
- Für Sonnenschirm, Wäschespinne oder Mast
- Geeignet für weiche Gras- oder Sandböden
- Mit stabiler Stange zum einfachen Eindrehen
- Reduzieradapter in 3 verschiedenen Größen
- Mit Deckel für zuverlässige Aufbewahrung

Lieferumfang
- 1x Erddorn
- 3x Adapter
- 1x Drehstange
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.47 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
11 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenhülsen, Bodenhülse, Relaxdays Bodenhülse, , ankerfuß, anker fuß, anker-fuß, ankerfüße, anker füße, anker-füße, bodendorn, boden dorn, boden-dorn, bodendornen, boden dornen, boden-dornen, bodendübel, boden dübel, boden-dübel, bodeneindrehhülse, boden eindrehhülse, boden-eindrehhülse, bodeneindrehhülsen, boden eindrehhülsen, boden-eindrehhülsen, bodenhuelse, boden huelse, boden-huelse, bodenhuelsen, boden huelsen, boden-huelsen, bodenhülse, boden hülse, boden-hülse, boden hülsen, boden-hülsen, bodenschraubanker, boden schraubanker, boden-schraubanker, drehhülse, dreh hülse, dreh-hülse, drehhülsen, dreh hülsen, dreh-hülsen, eindrehanker, eindreh anker, eindreh-anker, eindrehbodenhülse, eindreh bodenhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.