Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Relaxdays Wanduhr, ohne Sekundenzeiger, modern, analog, Uhr für Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, rund, Ø 35 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030785_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030785_46
EAN/GTIN:
     4052025910327
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Mit dieser Stubenuhr holen Sie sich einen minimalistischen Eyecatcher an jede Wand und behalten die Uhrzeit stets im Blick. Die Zimmeruhr springt vor allem durch ihren kontrastreichen Look ins Auge, wobei sich die Zeiger gekonnt vom Rest der Uhr abheben. Die klassische Wanduhr gibt typische Tickgeräusche von sich und kann prima in vielen Zimmern aufgehängt werden. An der Wand von Wohnzimmer, Küche oder Büro ist die batteriebetriebene Uhr im puristischen Stil ein garantierter Blickfang.

Wanduhr im Detail 
- Maße H x D: ca. 5 x 35 cm
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Benötigt 1x AA-Batterie (nicht inklusive)
- Material: ABS, Metall
- In verschiedenen Farben

Minimalistische Uhr für die Wand
- Ohne kleinen Sekundenzeiger - Typisches Ticken
- Fügt sich dezent in jede Wandgestaltung ein
- Für Wohnzimmer, Küche, Flur, Büro uvm.
- Minimalisistisches Design setzt moderne Akzente
- Zeiger bilden tollen Kontrast zum Rest der Uhr

Lieferumfang
- 1x Küchenuhr in Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel und Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.77 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
35 cm
Breite:
35 cm
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, wanduhr, relaxdays wanduhr, bürouhr, büro uhr, büro-uhr, bürouhren, büro uhren, büro-uhren, designwanduhr, design wanduhr, designwand uhr, design-wanduhr, designwand-uhr, design wand uhr, design-wand-uhr, designwanduhren, design wanduhren, designwand uhren, design-wanduhren, designwand-uhren, design wand uhren, design-wand-uhren, kitchenclock, kitchen clock, kitchen-clock, kitchenclocks, kitchen clocks, kitchen-clocks, kitchenwallclock, kitchen wallclock, kitchenwall clock, kitchen-wallclock, kitchenwall-clock, kitchen wall clock, kitchen-wall-clock, kitchenwallclocks, kitchen wallclocks, kitchenwall clocks, kitchen-wallclocks, kitchenwall-clocks, kitchen wall clocks, kitchen-wall-clocks, küchenwanduhr, küchen wanduhr, küchenwand uhr, küchen-wanduhr, küchenwand-uhr, küchen wand uhr, küchen-wand-uhr, küchenwanduhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.