Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Samthocker in Rosa - (H)41 x Ø 37 cm 10030664_114
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030664_114
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030664_114
EAN/GTIN:
     4052025910761
Suchbegriffe:
beistellhocker
couchhocker
dekohocker
designhocker
Dieser elegante Polsterhocker mit weichem Kordsamt-Bezug ist ein stylisches Schmuckstück für jeden Raum. Als Dekohocker in der Zimmerecke ist der Samthocker dabei ebenso ein Eyecatcher, wie als Beistellhocker neben dem Sofa oder im Ankleidezimmer. Der Stoffhocker ist weich gepolstert und eignet sich auch ideal als kleine Sitzgelegenheit oder zum komfortablen Ablegen der Beine. Die 4 hellen Holzbeine des Hockers bilden einen tollen Kontrast zum Samtstoff und sorgen für einen festen Stand.

Samthocker im Detail
- Maße H x D: ca. 41 x 37 cm
- Höhe der Beine: ca. 20 cm 
- Gewicht: ca. 3 kg
- Max. Traglast: ca. 300 kg 
- Material: Kordsamt, Schaumstoff, Pappe, Holz

Samt Polsterhocker mit Holzbeinen
- Trendy Möbelstück begeistert in jedem Raum
- Hingucker in Ankleidezimmer, Flur, Wohnzimmer etc.
- Perfekt zum Sitzen oder als kleine Ablage 
- Weich gepolstert mit angenehm samtiger Oberfläche
- Helle Holzbeine verleihen dem Hocker skandinavischen Touch

Lieferumfang
- 1x Hocker Samt
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Hellbraun
Gewicht:
3 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
37 cm
Breite:
37 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.