Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Relaxdays Aztekenofen, Schürhaken, Holzrost, Funkenschutzgitter, Garten, Terrasse, Antik Terrassenofen, Höhe 89 cm, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030260_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030260_0
EAN/GTIN:
     4052025302603
Suchbegriffe:
Bodenrost
Gartenkamin
Terrassenkamin
bodenrost holz

Was gibt es Schöneres als sich an einem Sommerabend mit Familie oder Freunden um ein prasselndes Feuer zu setzen? Der Gartenofen im grauen Inka-Design mit geschwungenen Beinen schenkt nicht nur Wärme, sondern ist auch ein echter Hingucker. Der Feuerrost gewährleistet eine gute Luftzirkulation. Das Funkenschutzgitter hemmt gefährlichen Funkenflug. Zum Nachlegen von Holz lässt sich die Tür mit dem Schürhaken auf- und zuschieben. Der Terrassenkamin ist der ideale Wärmespender für Partys im Freien.

Hinweis: Bei längerer Nichtbenutzung den Ofen vor Witterungseinflüssen schützen.

Aztekenofen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 89 x 45 x 45 cm
- Feuerschale D: ca. 33 cm
- Türöffnung H x B: ca. 20 x 23 cm
- Schürhaken Länge: ca. 34 cm
- Gewicht: ca. 6,9 kg
- Material: Stahl, Gusseisen
- Farbe: Silbergrau gebürstet

Mexikanischer Ofen für Garten und Terrasse
- Robuster Kanonenofen im antiken Grauton mit dekorativen Details
- Terrassenkamin mit Holzrost zur einfachen Entfachung des Feuers
- Inkaofen mit Deckel für das Kaminrohr zum Schutz vor Regen
- Funkenschutz um das Gartenfeuer für sicherere Verwendung
- Praktischer Schürhaken zum sicheren Öffnen der Schiebetür

Lieferumfang

- 1x Gartenofen in Einzelteilen
- Inkl. 1x Schürhaken, 1x Deckel, 2x Rost
- Inkl. Aufbauanleitung (englisch)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
7.1 kg
Höhe:
89 cm
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenrost, bodenrost grau, Aztekenofen, Relaxdays Aztekenofen, atztekenofen, atzteken ofen, atzteken-ofen, atztekenöfen, atzteken öfen, atzteken-öfen, aussenkamin, aussen kamin, aussen-kamin, aussenkamine, aussen kamine, aussen-kamine, aztekenofen, azteken ofen, azteken-ofen, aztekenöfen, azteken öfen, azteken-öfen, balkonofen, balkon ofen, balkon-ofen, balkonöfen, balkon öfen, balkon-öfen, chiminea, chimineas, chimney, chimneys, feuerkorb, feuer korb, feuer-korb, feuerkörbe, feuer körbe, feuer-körbe, feuerkorbkamin, feuer korbkamin, feuerkorb kamin, feuer-korbkamin, feuerkorb-kamin, feuer korb kamin, feuer-korb-kamin, feuerkorbkamine, feuer korbkamine, feuerkorb kamine, feuer-korbkamine, feuerkorb-kamine, feuer korb kamine, feuer-korb-kamine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.