Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Relaxdays Besteckkasten, Schubladeneinsatz mit 4 Fächern, für Küchenbesteck, geflochten, HxBxT 4,5 x 26 x 36 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030252_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030252_49
EAN/GTIN:
     4052025912048
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Schubkasteneinsatz

Eine Besteckschublade ist das optimale Küchenzubehör zum Ordnen und Sortieren von Messern, Gabeln, Löffeln und anderen Küchenutensilien. Die robuste Besteckeinteilung aus Kunststoff verfügt über 4 separate Fächer, die ausreichend Platz für eine Vielzahl von Besteck bieten. Mit seiner kompakten Größe ist der Besteckeinteiler ideal für kleine bis mittelgroße Küchenschubladen. Die Bestecklade ist sehr robust und stabil, wirkt aufgrund des geflochtenen Designs dennoch edel.

Hinweis: Messen Sie Ihre Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckbox auch hineinpasst.

Besteckkasten im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 4,5 x 26 x 36 cm
- Maße Längsfächer H x B x T: ca. 4,5 x 8 x 27 cm
- Maße Querfach H x B x T: ca. 4,5 x 25 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: PP (Kunststoff), Metall
- In verschiedenen Farben

Vielseitiger Kücheneinsatz für Ihre Schublade
- Für Besteck und andere Küchenutensilien geeignet
- Auch für Näh- und Bastelbedarf und andere Kleinteile
- 4 Fächer für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit
- Schmaler Einsatz - passt in viele Schubladen
- Geflochtenes Design sorgt für eine edle Optik

Lieferumfang
- 1x Bestecktrenner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
4.5 cm
Länge:
36 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, besteckfach weiss, besteck kasten, besteckkasten, relaxdays besteckkasten, besteckablage, besteck ablage, besteck-ablage, besteckablagen, besteck ablagen, besteck-ablagen, besteckaufbewahrung, besteck aufbewahrung, besteck-aufbewahrung, besteckaufbewahrungen, besteck aufbewahrungen, besteck-aufbewahrungen, besteckbox, besteck box, besteck-box, besteckboxen, besteck boxen, besteck-boxen, besteckeinlage, besteck einlage, besteck-einlage, besteckeinlagen, besteck einlagen, besteck-einlagen, besteckeinsatz, besteck einsatz, besteck-einsatz, besteckeinsätze, besteck einsätze, besteck-einsätze, besteckeinteiler, besteck einteiler, besteck-einteiler, besteckeinteilung, besteck einteilung, besteck-einteilung, besteckeinteilungen, besteck einteilungen, besteck-einteilungen, besteckfach, besteck fach, besteck-fach, besteckfächer, besteck fächer, besteck-fächer, besteck-kasten, besteckkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.