Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Relaxdays Essig und Öl Spender, mit Ausgießer, 2 in 1 für Küche, Ölflaschen mit Ständer, Glas, 2 x 250 ml, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029996_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029996_0
EAN/GTIN:
     4052025299965
Suchbegriffe:
Menagen-Ständer

Dieser Essig und Öl Spender ist ideal als Tischbeilage zu Salaten, kleinen Tellergerichten und Buffets. Die schlanken Glasflaschen fassen jeweils 250 ml Olivenöl, Essig, Sojasauce oder Dressing und sind durch den Ausgießer leicht zu benutzen. Der Verschluss verschließt die Ölflaschen fest und schützt den Inhalt sicher vor Verschmutzungen. Besonders dekorativ sehen die Ölspender in dem Ständer aus Metall auf Ihrem Esstisch aus - auf dem sie immer in Reichweite und bereit zur Nutzung stehen.

Hinweis: Vor der Nutzung bitte gut abwaschen und ausspülen.

Essig und Öl Spender im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 29 x 11 x 6 cm
- Maße Flasche H x B x T: ca. 25 x 5 x 5 cm
- Fassungsvermögen: je ca. 250 ml
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Glas, Edelstahl, Kunststoff
- Farbe: Transparent

Ölflaschen für Essenszubereitung
- Dekorative Ölflaschen für den Esstisch
- Ideal für Salate und kleine Tellergerichte
- Mit Stopfen aus Kunststoff dicht verschlossen
- Praktischer Ausgießer für einfache Nutzung
- Für Öl, Essig, Sojasauce oder Dressings

Lieferumfang
- 2x Ölflasche
- 1x Ständer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
6 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Essig und Öl Spender, Relaxdays Essig und Öl Spender, dispenserbottle, dispenser bottle, dispenser-bottle, dispenserbottles, dispenser bottles, dispenser-bottles, essigölspender, essig ölspender, essigöl spender, essig-ölspender, essigöl-spender, essig öl spender, essig-öl-spender, essigflasche, essig flasche, essig-flasche, essigflaschen, essig flaschen, essig-flaschen, essigspender, essig spender, essig-spender, glassbottle, glass bottle, glass-bottle, glassbottles, glass bottles, glass-bottles, menage, menagen, oelflasche, oel flasche, oel-flasche, oelflaschen, oel flaschen, oel-flaschen, oilbottle, oil bottle, oil-bottle, oilbottles, oil bottles, oil-bottles, oilcontainer, oil container, oil-container, oilcontainers, oil containers, oil-containers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.