Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Relaxdays Aquarium Deko Stein, Natur-Optik, dekorativ, Versteck, Felsenhöhle, Aquarienzubehör HxB 8,5x17cm, schwarz-grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029968_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029968_0
EAN/GTIN:
     4052025299682
Suchbegriffe:
Deko-Kiesel
Deko-Nuggets
Deko-Steine
Dekoglassteine

Sie wollen Ihre erste Aquariumlandschaft gestalten oder Ihrem alten Aquarium einen neuen Look verschaffen? Dann ist diese Aquariumdeko genau das Richtige. Ob für ein kleines Nano Becken oder ein großes Salzwasseraquarium - der Stein mit drei Löchern ist ein prima Versteck für kleine Fische und Garnelen. Durch das grüne Kunstmoos und die rosanen Mucheln kommt die Stein Deko super zur Geltung. Die leichte Dekoration aus Kunstharz ist ungiftig und zerkratzt Ihre Scheiben nicht.

Hinweis: Vor dem ersten Benutzen gründlich unter fließendem Wasser spülen. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und kochen Sie die Deko auch nicht ab.

Aquarium Deko im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 8,5 x 17 x 9 cm
- Lochdurchmesser: ca. 1 - 4 cm
- Material: Polyresin-Kunstharz
- Farbe: Grau-Grün, lila-rosa Akzente
- Gewicht: ca. 150 g

Dekorativer Aquarium Stein
- Naturnahe Einrichtung für kleine und große Aquarien
- Zur Gestaltung Ihrer Unterwasserwelt oder Ihres Terrariums
- Tolle 3D-Optik wirkt von allen Seiten ästhetisch
- Verstecke für kleine Zierfische und Garnelen
- Wirkt hervorragend auf hellem oder buntem Kies
- Für Salz- und Süßwasser geeignet

Lieferumfang
- 1x Aquarium Dekoration
- Weitere Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Grün
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
9 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekokiesel, Dekonuggets, Dekorationssteine, Dekosteine, dekosteine schwarz, deko kiesel, dekosteine grün, Aquarium Deko, Relaxdays Aquarium Deko, akvaryumdeko, akvaryum deko, akvaryum-deko, akvaryumdekoration, akvaryum dekoration, akvaryum-dekoration, akvaryumdekorationen, akvaryum dekorationen, akvaryum-dekorationen, aquaornament, aqua ornament, aqua-ornament, aquaornaments, aqua ornaments, aqua-ornaments, aquariendeko, aquarien deko, aquarien-deko, aquariendekostein, aquarien dekostein, aquariendeko stein, aquarien-dekostein, aquariendeko-stein, aquarien deko stein, aquarien-deko-stein, aquariendekosteine, aquarien dekosteine, aquariendeko steine, aquarien-dekosteine, aquariendeko-steine, aquarien deko steine, aquarien-deko-steine, aquariendekoration, aquarien dekoration, aquarien-dekoration, aquariendekorationen, aquarien dekorationen, aquarien-dekorationen, aquariumdecoration, aquarium decoration, aquarium-decoration, aquariumdecorationen, aquarium decorationen, aquarium-decorationen, aquariumdeko, aquarium deko, aquarium-deko, aquariumdekofelsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.