Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Hocker in Braun - (B)40 x (H)40 x (T)40 cm 10029605_93
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029605_93
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029605_93
EAN/GTIN:
     4052025913632
Suchbegriffe:
aufbewahrungshocker
aufbewahrungs-hocker
beinhocker
beistellhocker

Der Hocker mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Wohnzimmer, Flur und andere Wohnbereiche. Im Innenfach verstauen Sie Zeitschriften, Fernbedienung und andere Alltagsgegenstände. Die gepolsterte Sitzfläche sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl. Auch als praktischer Fußhocker vor Couch oder Sessel macht der Beistellhocker eine gute Figur. Dabei überzeugt der Stauraumhocker mit seinem dekorativen Zusammenspiel der Holzbeine und des Bezugs in Leinenoptik.

Hocker mit Stauraum im Detail

- Maße H x B x T: ca. 40 x 40 x 40 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 15 x 35,5 x 35,5 cm
- Traglast: max. 120 kg
- Gewicht: ca. 6,5 kg
- Material: Kunstleinen, MDF, Holz
- In verschiedenen Farben

Praktischer Stoffhocker mit Stauraum
- Trendy Möbelstück für Ankleidezimmer, Flur, Wohnzimmer etc.
- Als Sitzhocker oder Fußhocker vor der Couch geeignet
- Gepolsterte Sitzfläche aus Schaumstoff für bequemes Sitzen
- Innenfach zum Verstauen von Decken, Zeitschriften uvm.
- Leinenoptik und natürliche Holzbeine als dekorativer Hingucker

Lieferumfang

- 1x Sofahocker in Einzelteilen (in Farbe nach Wahl)
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Hellbraun
Gewicht:
6.53 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: couch-hocker, deko-hocker, dielenhocker, flur-hocker, foot-stool, fußhocker, hocker, polsterhocker, schlafzimmerhocker, schminkhocker, sitzbox, sitzhocker, sitz-hocker, sitzkiste, sofahocker, sofa-hocker, stauhocker, stauraumhocker, stauraum-hocker, stoffhocker, truhenhocker, wohnzimmerhocker, zimmer-hocker, 40-cm-hoch, 40x40, 40x40-cm, aufbewahrung, beige, blau, braun, couch, dunkelgrau, für-füße, für-sessel, gepolstert, grau, hellgrau, holzbeine, klein, mit-aufbewahrung, mit-deckel, mit-stauraum, polster, schwarz, sofa, stoff, weiß, sitzhocker-mit-stauraum, hocker-mit-stauraum, sitzhocker-stauraum, polsterhocker-mit-stauraum, hocker-mit-aufbewahrung, fußablage-sofa, aufbewahrungsbox-hocker, fusshocker-für-sessel, sitzhocker-sofa, sitzbox-mit-stauraum, hocker-sofa, hocker-polster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
250
€ 4,90*
ab € 28,33*
€ 38,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,97*
€ 50,06*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.