Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Relaxdays Bodenmatte, 8 Schmutzmatten für Fitness & Fitnessgeräte, mit Randstücken, EVA, Fläche 3 m², BxT 60x60 cm, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029533_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029533_0
EAN/GTIN:
     4052025295332
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Minimieren Sie mit den Sportmatten für Fitnessgeräte Dellen und Lärm beim Heimtraining. Das 8-teilige Puzzlematten Set mit 16 Randstücken kann nach Belieben zusammengesetzt werden und ist die perfekte Unterlage für Sportgeräte oder Gewichte. Die Hantelbank steht auf der strukturierten Oberfläche sicher. Die Unterlegmatten sind auch für Bauchmuskel- oder Yogaübungen einsetzbar. Dabei schützen die stoßfesten Bodenschutzmatten aus Schaumstoff Ihren Boden vor Schäden sowie Ihren Nachbarn vor Lärm.

Bodenmatte 8er Set im Detail
- Maße je Unterlage (ohne Verzahnung) B x T: ca. 60 x 60 cm
- Maße je Unterlage (mit Verzahnung) B x T: ca. 61 x 61 cm
- Maße Rand B x T: ca. 4 x 61 cm
- Stärke je Unterlage: ca. 1 cm
- Gesamtfläche: ca. 3 m²
- Gewicht je Unterlage: ca. 270 g
- Material: EVA, BPA-frei
- Farbe: Rot

Bodenschutzmatte für Fitnessgeräte
- 8er Set Schutzmatten aus BPA-freiem Schaumstoff
- Für Fitnessgeräte und das heimische Workout
- EVA-Matten individuell zusammensetzen
- Inkl. Randstücke für einen geraden Abschluss
- Stoßdämpfende Wirkung - Weniger Geräusche
- Auch im Kinderzimmer als Spielmatte
- Als Unterlage für Geräte wie Waschmaschine

Lieferumfang
- 8x Bodenmatte
- 16x Randstück
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
1 cm
Länge:
61 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatte rot, bodenschutzmatten, bodenschutzmatte relaxdays, Bodenmatte, Relaxdays Bodenmatte, bodenbelag, boden belag, boden-belag, bodenbeläge, boden beläge, boden-beläge, bodenmatte, boden matte, boden-matte, bodenmatten, boden matten, boden-matten, bodenschutz, boden schutz, boden-schutz, bodenschutzmatte, boden schutzmatte, bodenschutz matte, boden-schutzmatte, bodenschutz-matte, boden schutz matte, boden-schutz-matte, boden schutzmatten, bodenschutz matten, boden-schutzmatten, bodenschutz-matten, boden schutz matten, boden-schutz-matten, boxmatte, box matte, box-matte, boxmatten, box matten, box-matten, breakdancematte, breakdance matte, breakdance-matte, breakdancematten, breakdance matten, breakdance-matten, dartmatte, dart matte, dart-matte, dartmatten, dart matten, dart-matten, evamatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.