Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Relaxdays Bodenschutzmatte Bürostuhl, 90 x 90 cm, PVC Bodenunterlage Laminat, Parkett, Fliesen, rutschfest, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10029438_771
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10029438_771
EAN/GTIN:
     4052025914899
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Unschöne Kratzer durch Bürostuhlrollen auf Laminat, Parkett und Dielen gehören mit dem robusten Fußbodenschutz aus Vinyl der Vergangenheit an. Die transparente Bodenmatte fügt sich unauffällig in jede Einrichtung ein, ist rutschfest und ermöglicht durch ihre leicht strukturierte Oberfläche ein einfaches hin und her rollen mit dem Schreibtischstuhl. Die kratzfeste Stuhlmatte ist in verschiedenen Größen erhältlich und lässt sich bei Verschmutzungen ganz einfach mit einem feuchten Tuch reinigen. 

Hinweis: Die Bodenschutzmatte immer mit der glatten Seite nach unten verwenden. 

Bodenschutzmatte im Detail 
- Matte (A) B x T: ca. 75 x 120 cm / ca. 1,9 kg 
- Matte (B) B x T: ca. 90 x 90 cm / ca. 1,7 kg 
- Matte (C) B x T: ca. 90 x 120 cm / ca. 2,3 kg 
- Matte (D) B x T: ca. 120 x 120 cm / ca. 3,1 kg 
- Matte (E) B x T: ca. 120 x 150 cm / ca. 3,8 kg 
- Stärke: ca. 1,7 mm 
- Material: PVC
- Farbe: transparent 

Eckige Unterlegmatte für den Bürostuhl
- Geeignet für Hartböden und Fußbodenheizung
- Schützt Boden vor Kratzern und Verschleiß durch Stuhlrollen
- Robustes Material ist kratzfest, bruchsicher und Trittschall dämmend
- Rutschfeste Unterseite - Oberseite ist fein strukturiert 
- Bei Bedarf einfach mit feuchtem Tuch reinigen

Lieferumfang
- 1x Bürostuhl Unterlage in Größe nach Wahl 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
1.72 kg
Höhe:
0.17 cm
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: parkett bodenschutzmatte transparent, bodenschutzmatten transparent, bodenschutzmatten, bodenschutzmatte bürostuhl transparent, relaxdays bodenschutzmatte bürostuhl transparent, Boden matte, Boden matten, boden schoner, Boden schutz, boden unterlage, boden unterlagen, Bodenmatte, Boden-matte, Bodenmatten, Boden-matten, bodenschoner, boden-schoner, bodenschoner matte, bodenschoner matten, bodenschonermatte, bodenschoner-matte, bodenschonermatten, bodenschoner-matten, Bodenschutz, Boden-schutz, Bodenschutz matte, Bodenschutz matten, Bodenschutzmatte, Bodenschutz-matte, Bodenschutz-matten, bodenunterlage, boden-unterlage, bodenunterlagen, boden-unterlagen, büro bodenmatte, büro bodenmatten, büro matte, büro matten, büro unterlage, büro unterlagen, Büroboden schutzmatte, Büroboden schutzmatten, bürobodenmatte, büro-bodenmatte, bürobodenmatten, büro-bodenmatten, Bürobodenschutzmatte, Büroboden-schutzmatte, Bürobodenschutzmatten, Büroboden-schutzmatten, büromatte, büro-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.