Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Relaxdays Kerzenständer antik, 5-armig, Kerzenhalter Stumpenkerzen, Vintage, Gusseisen, HBT 20x59x9,5 cm, schwarz/gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028995_490
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028995_490
EAN/GTIN:
     4052025905835
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

Mit dem dekorativen Kerzenständer zaubern Sie im Handumdrehen eine gemütliche Atmosphäre in Ihren 4 Wänden. Die Kerzenleiste besteht aus 5 Schalen, die auf einer verspielten Halterung im barocken Design angebracht sind. Der Kerzenleuchter aus Gusseisen im angesagten Shabby Chic-Stil ist ein garantierter Hingucker in Ihrem Zuhause. In dem Metallkerzenhalter finden 5 Teelichter oder kleine Stumpenkerzen Platz.

Kerzenständer antik im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 59 x 9,5 cm
- Maße je Schale H x D: ca. 2,5 x 9 cm
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Gusseisen
- In verschiedenen Farben erhältlich

Dekorativer Tischkerzenhalter
- 5 Schalen auf verspielter Halterung
- Eyecatcher auf Kommoden, Kaminsimsen, Tischen
- Angesagte Vintage-Shabby-Chic-Optik
- Massiver Kerzenhalter aus Gusseisen
- Für Stumpenkerzen und Teelichter geeignet

Lieferumfang
- 1x Kerzenständer antik in Einzelteilen
- Anleitung
- Dekoartikel und Kerzen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Braun
Gewicht:
2.96 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: Stumpenkerzen, stumpenkerzen schwarz, stumpenkerzen, stumpenkerzen braun, kerzenständer, relaxdays kerzenständer, blockkerzenhalter, blockkerzen halter, blockkerzen-halter, blockkerzenständer, blockkerzen ständer, blockkerzen-ständer, candleholder, candle holder, candle-holder, candleholders, candle holders, candle-holders, dekokerzenhalter, deko kerzenhalter, dekokerzen halter, deko-kerzenhalter, dekokerzen-halter, deko kerzen halter, deko-kerzen-halter, dekokerzenständer, deko kerzenständer, dekokerzen ständer, deko-kerzenständer, dekokerzen-ständer, deko kerzen ständer, deko-kerzen-ständer, kerzenhalter, kerzen halter, kerzen-halter, kerzenleiste, kerzen leiste, kerzen-leiste, kerzenleisten, kerzen leisten, kerzen-leisten, kerzenleuchter, kerzen leuchter, kerzen-leuchter, kerzen ständer, kerzen-ständer, metallkerzenhalter, metall kerzenhalter, metallkerzen halter, metall-kerzenhalter, metallkerzen-halter, metall kerzen halter, metall-kerzen-halter, metallkerzenleuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.