Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Relaxdays Wäschekorb mit Deckel, faltbarer Wäschesack, Bambus & Stoff, quadratische Wäschetonne, tragbar, 42 Liter, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028918_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028918_0
EAN/GTIN:
     4052025289188
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Mit dem modernen Wäschesammler holen Sie sich ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Ihr Zuhause. Die quadratische Wäschetruhe bietet viel Platz für Ihre Schmutzwäsche. Diese kann problemlos mit dem Deckel verborgen und bequem mit den Griffen transportiert werden. Bei Bedarf kann die flexible Wäschebox einfach zusammengefaltet und verstaut werden. Der Materialmix aus grauem Stoff und natürlichen Elementen aus Bambus macht die Wäschetonne zum Hingucker in Schlaf- oder Badezimmer.

Aufbauhilfe: 1. Korb aufstellen 2. Stützen in die Ecken spannen 3. Stoffstreifen mit Klettverschluss darüber befestigen

Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 50,5 x 33,5 x 34 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 45,5 x 30,5 x 30,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 42 l
- Gewicht: ca. 900 g
- Material: Polyester, Bambus
- Farbe: Grau, Natur

Faltbare Wäschetonne mit Klappdeckel
- Schmutzwäsche dank Deckel verborgen
- Materialmix aus grauem Stoff und natürlichem Bambus
- Dekoratives Design für Bad oder Schlafzimmer
- Bei Bedarf falten und platzsparend verstauen
- Dank Tragegriffen bequem transportieren

Lieferumfang
- 1x Wäschesammler
- 4x Stütze
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
0.84 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
34 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Relaxdays Wäschekorb, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, clothbasket, cloth-basket, cloth basket, clothbaskets, cloth-baskets, cloth baskets, clothesbasket, clothes-basket, clothes basket, clothesbaskets, clothes-baskets, clothes baskets, faltwäschekorb, falt-wäschekorb, falt wäschekorb, faltwäschekörbe, falt-wäschekörbe, falt wäschekörbe, laundrybasket, laundry-basket, laundry basket, laundrybaskets, laundry-baskets, laundry baskets, laundrybin, laundry-bin, laundry bin, laundrybins, laundry-bins, laundry bins, laundryhamper, laundry-hamper, laundry hamper, laundryhampers, laundry-hampers, laundry hampers, schmutzwäschekorb, schmutzwäsche-korb, schmutzwäsche korb, schmutzwäschekörbe, schmutzwäsche-körbe, schmutzwäsche körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.