Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Relaxdays Nistkasten, Nisthöhle für Vögel, zum Aufhängen, unbehandeltes Holz, Flugloch Ø 2,8 cm, 25 x 16 x 14 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028873_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028873_0
EAN/GTIN:
     4052025288730
Suchbegriffe:
Nisthilfe
Nisthöhle
Nistkasten
nisthilfe

Bieten Sie Ihren gefiederten Freunden mit diesem Nistkasten einen sicheren Unterschlupf. Die Bruthilfe aus Holz ist mit Ihrem Spitzdach im Garten oder auf dem Balkon hübsch anzusehen. Der Vogelkasten hat jedoch eine größere Bedeutung für Blaumeisen, Spechte und weitere Kleinvögel. Mindestens 2 m über dem Boden aufgehangen, werden die Vögel dank kleinem Flugloch vor Fressfeinden, Wind und Regen geschützt. Die ersten Flugversuche der Piepmätze können Sie schließlich gemeinsam beobachten.

Hinweis: Achten Sie beim Anbringen der Nisthöhle auf einen ausreichenden Bodenabstand und eine geschützte Umgebung.

Nistkasten im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 25 x 14 x 16 cm
- Breite ohne Dach: ca. 11 cm 
- Durchmesser Flugloch: ca. 2,8 cm
- Gewicht: ca. 560 g
- Material: Tannenholz
- Farbe: Natur

Natürliche Nisthilfe für Garten oder Balkon
- Bietet sicheren Unterschlupf in Frühjahr oder Winter
- Für Kleinvögel wie Meise, Zaunkönig uvm. geeignet
- Schützt Jungvögel vor Regen, Wind und Fressfeinden
- Leichte Reinigung dank abnehmbarer Frontplatte
- Beobachten Sie erste Flugversuche in Garten, auf Balkon

Lieferumfang
- 1x Vogelkasten
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.56 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
14 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Nistkasten, blaumeisennistkasten, blaumeisen-nistkasten, blaumeisen nistkasten, blaumeisennistkästen, blaumeisen-nistkästen, blaumeisen nistkästen, bruthilfe, brut-hilfe, brut hilfe, bruthilfen, brut-hilfen, brut hilfen, bruthöhle, brut-höhle, brut höhle, bruthöhlen, brut-höhlen, brut höhlen, brutkasten, brut-kasten, brut kasten, brutkästen, brut-kästen, brut kästen, meisenbrutkasten, meisen-brutkasten, meisen brutkasten, meisenbrutkästen, meisen-brutkästen, meisen brutkästen, meisenhaus, meisen-haus, meisen haus, meisenhäuser, meisen-häuser, meisen häuser, meisenkasten, meisen-kasten, meisen kasten, meistenkästen, meisten-kästen, meisten kästen, meisennistkasten, meisen-nistkasten, meisen nistkasten, meisennistkästen, meisen-nistkästen, meisen nistkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.