Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Relaxdays Badregal mit Wäschekorb, 3 Ablagen, herausnehmbarer Wäschesack, offenes Bambusregal, HxBxT 65x68x33 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028866_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028866_0
EAN/GTIN:
     4052025288662
Suchbegriffe:
Badregal
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler

Verstauen Sie Ihre Schmutzwäsche ordentlich bis zum nächsten Waschgang. Die praktische Kombination aus Wäschebox und Badregal besticht durch die stimmungsvolle Kombination aus natürlichem Bambus und weißem Stoff. Diese Materialien sind besonders für Räume mit hoher Feuchtigkeit ausgelegt und daher ideal für Ihr Bad geeignet. Doch auch im Schlafzimmer fügt sich das Standregal gut ein. Das Bambusbadregal mit 3 Ablagen bietet Ihnen zusätzlichen Stauraum für Handtücher und andere Utensilien.

Badregal mit Wäschekorb im Detail
- Maße H x B x T: ca. 65 x 68 x 33 cm
- Traglast je Ablage: ca. 8 kg
- Traglast Wäschepuff: ca. 6 kg
- Volumen Wäschesack: ca. 50 l
- Gewicht: ca. 4,4 kg
- Material: Bambus, MDF, Polyester
- Farbe: Natur, weiß

Detailmaße Wäschesammlerregal
- Maße mittlere Ablage B x T: ca. 25 x 28 cm
- Maße obere und untere Ablage B x T: ca. 25 x 25 cm
- Abstände zwischen den Ablagen: ca. 27,5 (unten), 25,5 cm (oben)
- Maße Wäschepuff H x B x T: ca. 53 x 29 x 29 cm
- Bodenabstand: ca. 6,5 cm

Stabile Wäschekiste mit Ablagefläche
- Platzsparende Kombi aus Regal und Wäschetonne
- Mit 3 Ablagen für Handtücher, Deko und Badutensilien
- Herausnehmbarer Wäschesack ist waschbar
- Charmantes Möbelstück für Bad oder Schlafzimmer
- Montage ist schnell und einfach erledigt

Lieferumfang
- 1x Badregal mit Wäschebox in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Beige
Gewicht:
4.4 kg
Höhe:
65 cm
Länge:
33 cm
Breite:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Wäschesack, relaxdays wäschekorb, badregal, badregal mit wäschekorb, relaxdays badregal mit wäschekorb, badezimmerregal, badezimmer regal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer regale, badezimmer-regale, bad regal, bad-regal, badregale, bad regale, bad-regale, bambusbadregal, bambus badregal, bambus-badregal, bambusbadregale, bambus badregale, bambus-badregale, bambusregal, bambus regal, bambus-regal, bambusregale, bambus regale, bambus-regale, bathroomshelf, bathroom shelf, bathroom-shelf, bathroomshelves, bathroom shelves, bathroom-shelves, clothbasket, cloth basket, cloth-basket, clothbaskets, cloth baskets, cloth-baskets, laundrybasket, laundry basket, laundry-basket, laundrybaskets, laundry baskets, laundry-baskets, laundryhamper, laundry hamper, laundry-hamper, laundryhampers, laundry hampers, laundry-hampers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.