Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Relaxdays Paravent, 3-teilig, faltbarer Raumtrenner mit Sichtschutz, aus Bambus und Stoff, HxBxT 170x120x1,5 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028847_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028847_0
EAN/GTIN:
     4052025288471
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
leichtparavent 3-flüglig
leichtparavent

Mit der dreiteiligen Abtrennwand unterteilen Sie ihre Wohnung intelligent in verschiedenen Bereiche. Schaffen Sie gemütliche Rückzugsorte im Wohnzimmer, einen Umkleidebereich im Schlafzimmer oder nutzen Sie den Wandschirm einfach als Dekoelement. Benötigen Sie die Raumtrennwand nicht, können Sie diese einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen. Dank des schlichten Designs aus Bambus und hellem Stoff fügt sich die Sichtschutzwand optimal in das Ambiente jeder Wohnung ein.

Paravent im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 170 x 120 x 1,5 cm
- Größe zusammengeklappt H x B x T: ca. 170 x 40 x 5 cm
- Größe ausgeklappt (90°Winkel) H x B x T: ca. 170 x 95 x 28 cm
- Gewicht: ca. 4,4 kg
- Material: Bambus, Stoff
- Farbe: Natur

Praktische Stellwand aus Bambus
- 3-teiliger Wandschirm zur Unterteilung der Wohnung
- Für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Ankleidezimmer
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Freistehend und flexibel positionierbar
- Bietet Sichtschutz für mehr Privatsphäre

Lieferumfang
- 1x Paravent
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Creme | Hellbraun
Gewicht:
4.03 kg
Höhe:
170 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays paravent, paravent, abtrennwand, abtrenn-wand, abtrenn wand, abtrennwände, abtrenn-wände, abtrenn wände, bambusparavent, bambus-paravent, bambus paravent, bambusparavents, bambus-paravents, bambus paravents, bambustrennwand, bambus-trennwand, bambus trennwand, bambustrennwände, bambus-trennwände, bambus trennwände, falttrennwand, falt-trennwand, falt trennwand, falttrennwände, falt-trennwände, falt trennwände, faltwand, falt-wand, falt wand, faltwände, falt-wände, falt wände, paravant, paravants, paravents, paravent-raumteiler, raumteiler, raum-teiler, raum teiler, raumtrenner, raum-trenner, raum trenner, raumtrennwand, raum-trennwand, raum trennwand, raumtrennwände, raum-trennwände, raum trennwände, roomscreen, room-screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.