Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Relaxdays Meal Prep Boxen, 10er Set, 2 Fächer, mikrowellengeeignet, 800 ml, Kunststoff Essensbox mit Deckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10028692_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10028692_0
EAN/GTIN:
     4052025286927
Suchbegriffe:
meal prep boxen
Relaxdays meal prep boxen
containerbox
container box

Ob als Vorratsboxen für haltbare Lebensmittel oder als Lunchbox für Snacks und vollwertige Mahlzeiten – mit diesem 10er Set Food Boxen sind Sie auf jede Situation vorbereitet. Die Meal Boxen eignen sich dank 2 einzelner Fächer hervorragend zum Portionieren und Trennen von Mahlzeiten zum späteren Verzehr im Büro. Ebenso können Sie Speisen in den Essensboxen im Handumdrehen in der Mikrowelle erhitzen oder auch im Gefrierschrank tiefkühlen. Die Frischhalte-Boxen sind mehrfach wiederverwendbar.

Meal Prep Boxen im Detail
- Maße je Box H x B x T: ca. 5 x 22 x 15,5 cm
- Gewicht je Box: ca. 30 g
- Volumen je Box: ca. 800 ml
- Bis zu 110 °C erhitzbar
- Material: Polypropylen
- Farbe: Schwarz, transparent

Wiederverwendbare Food Boxen mit 2 Fächern
- Nutzbar als Vorratsbehälter oder als Menü-Boxen
- Mehrfach verwendbare Frischhalte-Boxen
- Mikrowellengeeignet und auslaufsicher
- Geeignet zum Vorbereiten von Mahlzeiten für das Büro
- Ohne gesundheits- und umweltschädliche Weichmacher

Lieferumfang
- 10x Food Prep Box
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
22 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.