Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Relaxdays Haarbürste im 4er Set, mit Tasche für unterwegs, Kunststoffborsten, Rundbürste, Reisehaarbürste, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027962_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027962_49
EAN/GTIN:
     4052025920234
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste

Wohin es Sie auch immer verschlagen mag, dank der Haarbürsten im 4er Set sind Ihre Haare stets top gestylt. Das Stylingset beinhaltet eine Paddelbürste für grobes Haar, eine Rundbürste für mehr Volumen sowie eine Allzweck- und eine schmale Bürste für dünnes Haar. Mithilfe der transparenten Tasche lassen sich die Bürsten bequem mitnehmen. Sie eignen sich aber auch für den Einsatz im heimischen Bad: Die Ösen machen es leicht, die Bürsten griffbereit aufzuhängen.

Haarbürste 4er Set im Detail

- Maße gefüllte Tasche H x B x T: ca. 4,5 x 28 x 24 cm
- Maße Paddelbürste H x B x T: ca. 24,5 x 9 x 4 cm
- Maße Rundbürste H x D: ca. 22 x 4,5 cm
- Maße ovale Bürste H x B x T: ca. 23,5 x 7,5 x 3,5 cm
- Maße schmale Bürste H x B x T: ca. 22,5 x 5 x 3,5 cm
- Material: Polypropylen
- Gewicht Set: ca. 0,44 kg

Stylingset für Reisen und zuhause
- Set geeignet für alle Haarlängen und -typen
- Borsten sind mit Kunststoff-Noppen versehen
- Inkl. Tasche mit Reißverschluss für unterwegs
- Dank Ösen lassen sich Bürsten auch aufhängen

Lieferumfang
- 4x Haarbürste
- 1x Tasche
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: haarbürste, relaxdays haarbürste, allzweck bürste, allzweck bürsten, allzweckbürste, allzweck-bürste, allzweckbürsten, allzweck-bürsten, bürste, bürsten, föhn bürste, föhn bürsten, föhnbürste, föhn-bürste, föhnbürsten, föhn-bürsten, fön bürste, fön bürsten, fönbürste, fön-bürste, fönbürsten, fön-bürsten, haar bürste, haar bürsten, haar bürstenset, haar bürstensets, haar fönbürste, haar fönbürsten, haar-bürste, haarbürsten, haar-bürsten, haarbürstenset, haar-bürstenset, haarbürstensets, haar-bürstensets, haarfönbürste, haar-fönbürste, haarfönbürsten, haar-fönbürsten, hair brush, hair brushes, massage haarbürste, massage haarbürsten, massagehaarbürste, massage-haarbürste, massagehaarbürsten, massage-haarbürsten, paddel bürste, paddel bürsten, paddelbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.