Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Relaxdays Wandregal, für Wohnzimmer & Flur, modernes Design, Wandboard für Bücher & Deko, HBT: 30 x 60 x 22 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027918_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027918_49
EAN/GTIN:
     4052025920593
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
Wand-Regal
Wandregal
gastronomie wandbord

Das Wanddekoregal mit filigranem Seitenrahmen fügt sich dezent in Ihre Einrichtung ein und verschafft Ihnen zusätzliche Ablagefläche. Bücher, CDs oder DVDs sind in dem Wandregalbrett gut aufgehoben. Das Regal bietet überdies Zimmerpflanzen und Dekorationsartikeln den nötigen Platz, um ihre Wirkung zu entfalten. Das dekorative Wandboard passt mit seinem modernen Design in das Schlafzimmer, Wohnzimmer, den Flur oder die Küche, wo beispielsweise Gewürze einen Platz finden.

Wandregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 60 x 22 cm
- Ablagefläche B x T: ca. 60 x 20 cm
- Traglast: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: PB, Stahl
- In verschiedenen Farben

Vielseitiges Wandbücherregal
- Praktische u. dekorative Ablagefläche
- Punktet im modernen und schlichten Design
- Für Küche, Flur, Wohn- o. Schlafzimmer
- Für Bücher, Pflanzen und Deko nutzen
- Schnelle und einfache Montage

Lieferumfang
- 1x Wandregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
1.75 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
22 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Wandregal, dekoregal, deko-regal, deko regal, dekoregale, deko-regale, deko regale, floating shelf, floating-shelf, floating shelves, floating-shelves, flurwandregal, flur-wandregal, flur wandregal, flurwandregale, flur-wandregale, flur wandregale, hängeregal, hänge-regal, hänge regal, hängeregale, hänge-regale, hänge regale, hanging shelf, hanging-shelf, hanging shelves, hanging-shelves, küchenwandregal, küchen-wandregal, küchen wandregal, küchenwandregale, küchen-wandregale, küchen wandregale, regalbrett, regal-brett, regal brett, regalbretter, regal-bretter, regal bretter, schweberegal, schwebe-regal, schwebe regal, schweberegale, schwebe-regale, schwebe regale, wall kitchen shelf, wall-kitchen-shelves, wall rack, wall-rack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.