Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Relaxdays 72er Set Styroporkugeln, gemischt, kleine & große Bastelkugeln, zum Basteln & Bemalen, ∅: 2, 5 & 7 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027914_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027914_0
EAN/GTIN:
     4052025279141
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugel 70mm
styroporkugeln

Stocken Sie Ihren Bastelbedarf mit dem Styroporkugel Set auf. Das Set beinhaltet Bastelkugeln in 3 verschiedenen Größen mit denen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die Kugeln eignen sich zum Bemalen mit Acrylfarben und Filzstiften. Sie können aber auch Pailletten, Stoff und sonstige Bastelmaterialien auf die Polystyrolkugeln mit einem Heißkleber aufkleben oder diese aufstecken. So bringen Sie Schwung in die heimische Deko oder können kleine, individuelle Kunstwerke verschenken.

Styroporkugeln im Detail
- Maße je große Kugel D: ca. 7 cm
- Maße je kleine Kugel D: ca. 5 cm
- Maße je Minikugel D: ca. 2 cm
- Gewicht gesamt: ca. 90 g
- Material: Styropor
- Farbe: Weiß

Gemischte Schaumstoffkugeln im Set
- 3 verschiedene Größen im Set
- Zum kreativen Basteln und Bemalen
- Schöne Dekokugeln selbst gemacht
- Zum selber Basteln des Sonnensystems
- Aus festem Styropor gefertigt

Lieferumfang
- 21x kleine Kugel
- 27x mittlere Kugel
- 24x große Kugel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
7 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays styroporkugeln, bastelball, bastel ball, bastel-ball, bastelbälle, bastel bälle, bastel-bälle, bastelkugel, bastel kugel, bastel-kugel, bastelkugeln, bastel kugeln, bastel-kugeln, piepschuimball, piepschuim ball, piepschuim-ball, polystreneball, polystrene ball, polystrene-ball, polystreneballs, polystrene balls, polystrene-balls, polystrenebead, polystrene bead, polystrene-bead, polystrenebeads, polystrene beads, polystrene-beads, polystrolball, polystrol ball, polystrol-ball, polystrolballs, polystrol balls, polystrol-balls, polystrolkugel, polystrol kugel, polystrol-kugel, polystrolkugeln, polystrol kugeln, polystrol-kugeln, schaumstoffkugel, schaumstoff-kugel, schaumstoff kugel, schaumstoffkugeln, schaumstoff-kugeln, schaumstoff kugeln, sonnensystemkugel, sonnensystem kugel, sonnensystem-kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.