Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
2er-Set: Folienschneider in Weiß 10027759_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027759_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027759_0
EAN/GTIN:
     4052025277598
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Aluminiumfolien-Abroller
Aluminiumfolien-Abrollgerät

Der praktische Folientrenner im 2er Set ist der ideale Küchenhelfer. Der Folienhalter überzeugt durch seine einfache Handhabung. Legen Sie Alu- oder Frischhaltefolie in das Folientrenngerät ein, ziehen Sie die gewünschte Länge heraus und bewegen Sie den grauen Schieber auf die andere Seite. Schon ist die Folie sauber und glatt abgetrennt. Dank des Schneidabrollers müssen Sie sich um eingerissene oder zusammengeklebte Folien keine Gedanken mehr machen.

Folienschneider im Detail
- Maße H x B x T: ca. 5 x 37 x 8 cm
- Rollenbreite max.: ca. 31,5 cm
- Gewicht: ca. 200 g
- Material: PP, Metall
- Farbe: Weiß

Frischhaltefolienschneider im 2er Set
- 2 Stück für handelsübliche Frischhalte- und Alufolie
- Glattes und sauberes Abschneiden dank Schieber
- Sichtfenster garantiert einen schnellen Überblick
- Einfach und bequem nachfüllbar dank Klappdeckel
- Für verschiedene Rollenbreiten - Variabel einstellbar

Lieferumfang
- 2x Folienabreißer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.455 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
8 cm
Breite:
37 cm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolien-Spender, Frischhaltefolien-Abroller, Frischhaltefolien-Abrollgerät, Frischhaltefolien-Spender, Küchenfolienspender, foliencutter, abroller-alufolie-oder-frischhaltefolie, abroller-für-frischhaltefolie, alufolienabroller, alufolienhalter, alufolienschneider, alufolienspender, foil-dispenser, foil-dispensers, folienabreisser, folienabreißer, folienabroller, folienabroller-folienschneider, folienabtrenner, folienaufbewahrung, folienaufbewahrungen, folienhalter, folienschneider, folienschneider-für-alu-oder-frischhaltefolie, folienspender, folientrenner, folientrenngerät, folientrenngeräte, frischhaltefolie-abroller, frischhaltefolie-schneider, frischhaltefolienabroller, frischhaltefolienhalter, frischhaltefolienschneider, frischhaltefolienspender, schneidabroller, wrap-dispenser, wrap-dispensers, 2er-set, alu, alufolie, einhand, frischhaltefolie, für-küche, küche, schneider, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.