Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Relaxdays Rohrreinigungsspirale 10m, mechanische Rohrreinigung, Abflussspirale WC, Dusche, Waschbecken, Ø 5mm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027740_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027740_0
EAN/GTIN:
     4052025277406
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Um lästige Rohrverstopfungen in Bad und Küche ganz ohne chemische Hilfsmittel zu entfernen, ist diese ca. 10 m lange Abflussreinigungsspirale bestens geeignet. Die flexible Handspirale beseitigt auch tieferliegende, hartnäckige Verstopfungen in Toilette, Waschbecken, Dusche oder Badewanne durch eine ganz einfache Kurbelbewegung. So haben Sie im Handumdrehen wieder freie Abflussrohre, durch die das Wasser in Küche und Bad ohne Probleme abfließen kann. 

Rohrreinigungsspirale im Detail 
- Länge: ca. 10 m 
- Durchmesser: ca. 5 mm 
- Gewicht: ca. 0,8 kg 
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: silber, schwarz

Rohrreiniger Spirale zur Abflussreinigung
- Beseitigt Rohrverstopfungen durch Haare, Dreck uvm. 
- Für Abfluss von Toilette, Dusche, Wanne oder Waschbecken
- Auch zur Reinigung von Küchenabfluss oder Siphon geeignet 
- Lange, flexible Spirale erreicht auch tieferliegende Verstopfungen
- Mechanisch - Kommt ohne chemische Mittel aus 

Einfache Anwendung der Reinigungsspirale
- Spirale vorsichtig ins Abflussrohr einführen 
- Langsam bis zur Verstopfung schieben 
- Rohrverstopfung durch Kurbeln lösen 
- Anschließend Spirale rausziehen und mit Wasser nachspülen

Hinweis: Achten Sie darauf, die Spirale vorsichtig und langsam einzuführen und Rohr und Badkeramik nicht zu zerkratzen. 

Lieferumfang
- 1x Klospirale 10m
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
1000 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsspirale 5 mm, reinigungsspirale, rohrreinigungsspirale, relaxdays rohrreinigungsspirale, ..., abfluss draht, abfluss drähte, abfluß reinigungsspirale, abfluss reinigungsspirale, abfluss reinigungsspiralen, abfluss rohrreiniger, abfluss spirale, abfluß spirale, abfluss spiralen, abfluß spiralen, abfluss welle, abfluss wellen, abflussdraht, abfluss-draht, abflussdrähte, abfluss-drähte, abflussreinigungs spirale, abflußreinigungs spirale, abflußreinigungs spiralen, abflussreinigungs spiralen, abflussreinigungsspirale, abflußreinigungsspirale, abflussreinigungs-spirale, abflußreinigungs-spirale, abfluss-reinigungsspirale, abfluß-reinigungsspirale, abflussreinigungsspiralen, abflußreinigungsspiralen, abflussreinigungs-spiralen, abflußreinigungs-spiralen, abfluss-reinigungsspiralen, abfluß-reinigungsspiralen, abflussrohr reiniger, abflussrohrreiniger, abflussrohr-reiniger, abfluss-rohrreiniger, Abflussspirale, abflußspirale, abfluss-spirale, abfluß-spirale, Abflussspiralen, abflußspiralen, abfluss-spiralen, abfluß-spiralen, abflußß reinigungsspiralen, Abflusswelle, abfluss-welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.