Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Relaxdays Katzenschrank mit Schublade, Katzenkommode Katzentoilette Holz, Katzenklo Schrank, HBT 63,5 x 52 x 48 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027511_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027511_0
EAN/GTIN:
     4052025275112
Suchbegriffe:
Katzen-Toilette
Katzentoilette
katzen toilette

Der Anblick einer Katzentoilette ist nicht sehr einladend und auch Ihr Stubentiger erledigt sein Geschäft lieber ganz in Ruhe. Schaffen Sie Ihrem Haustier also einen Rückzugsort im Bad, Schlaf- oder Wohnzimmer mit diesem Katzenschränkchen. Im Inneren lassen sich ein Katzenklo sowie Decken oder Kissen platzieren. Über den Durchgang gelangt Ihre Katze selbstständig hinein und heraus. Besonders praktisch ist die Schublade, in der Sie Leckerlis, Spielzeug und mehr griffbereit aufbewahren können.

Katzenkommode mit Schublade
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 63,5 x 52 x 48 cm
- Durchgang H x B: ca. 20 x 17 cm
- Innenmaße H x B x T: ca. 42 x 44 x 43 cm
- Luftlöcher D: ca. 1,6 cm
- Schublade Innenmaße H x B x T: ca. 8,5 x 39 x 35 cm

Katzenschrank im Detail
- Gewicht: ca. 13,1 kg
- Traglast: ca. 20 kg
- Material: MDF
- Farbe: Weiß

Katzenklo Schrank fürs Badezimmer
- Katzentoilette kann elegant versteckt werden
- Auch als Rückzugsort oder Schlafplatz verwendbar
- Mit Schublade für Spielzeug, Leckerlis uvm.
- In Bad, Wohn- oder Schlafzimmer platzieren
- Durchgang für Katzen oder kleine Hunde

Lieferumfang
- 1x Katzenklomöbel in Einzelteilen
- Aufbauanleitung
- Katzentoilette und Deko sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
13.1 kg
Höhe:
63.5 cm
Länge:
48 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzenschrank, Relaxdays Katzenschrank, catcupboard, cat-cupboard, cat cupboard, catcupboards, cat-cupboards, cat cupboards, catfurniture, cat-furniture, cat furniture, catfurnitures, cat-furnitures, cat furnitures, catsfurniture, cats-furniture, cats furniture, catsfurnitures, cats-furnitures, cats furnitures, haustierschrank, haustier-schrank, haustier schrank, haustierschränke, haustier-schränke, haustier schränke, hundehaus, hunde-haus, hunde haus, hundehäuser, hunde-häuser, hunde häuser, hundehöhle, hunde-höhle, hunde höhle, hundehöhlen, hunde-höhlen, hunde höhlen, hundekommode, hunde-kommode, hunde kommode, hundekommoden, hunde-kommoden, hunde kommoden, hundeschrank, hunde-schrank, hunde schrank, hundeschränke, hunde-schränke, hunde schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.