Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Relaxdays Küchenregal für Arbeitsplatte, Küchenrollenhalter & Besteckkorb, Gewürzregal, Bambus & Edelstahl, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027488_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027488_0
EAN/GTIN:
     4052025274887
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
Gewürzregal
Schaffen Sie mit dem praktischen 3in1 Küchenregal Ordnung im Küchenchaos. Auf die Arbeitsfläche gestellt sorgt es für den - besonders in kleinen Küchen benötigten - zusätzlichen Stauraum zur Aufbewahrung von Gewürzen, Ölen, frischen Kräutern und mehr. Dank des Küchenrollenhalters liegt diese nicht mehr störend im Weg, sondern ist platzsparend verräumt und Sie können leicht die Blätter abreißen. In der Edelstahl Besteckbox sind Ihre wichtigsten Küchenhelfer geordnet beisammen und griffbereit.

Küchenregal Arbeitsplatte im Detail
- Gesamt Größe H x B x T: ca. 21 x 55 x 18 cm
- Besteckbehälter H x D: ca. 12 x 13 cm
- Rollenhalter Länge: ca. 30 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Bambus, Edelstahl
- Farbe: Natur, silber

Utensilienhalter mit Ablage
- Standregal für mehr Stauraum auf der Arbeitsfläche
- Küchenpapier auf der Halterung griffbereit haben
- Küchenutensilien im Besteckständer aufbewahren
- Schlichter Materialmix aus Bambus und Edelstahl
- Auch zur Aufbewahrung von Spülmittel und Schwämmen

Lieferumfang
- 1x Küchenregal
- 1x Besteckkorb
- 1x Küchenrollenhalter
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
18 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Küchenregal, relaxdays gewürzregal, besteck korb, Küchenregal Arbeitsplatte, Relaxdays Küchenregal Arbeitsplatte, arbeitsplattenregal, arbeitsplatten-regal, arbeitsplatten regal, arbeitsplattenregale, arbeitsplatten-regale, arbeitsplatten regale, aufbewahrungsgefäß, aufbewahrungs-gefäß, aufbewahrungs gefäß, aufbewahrungsgefäße, aufbewahrungs-gefäße, aufbewahrungs gefäße, aufsatzregal, aufsatz-regal, aufsatz regal, aufsatzregale, aufsatz-regale, aufsatz regale, bambusgewürzregal, bambus-gewürzregal, bambus gewürzregal, bambusgewürzregale, bambus-gewürzregale, bambus gewürzregale, bambusküchenregal, bambus-küchenregal, bambus küchenregal, bambusküchenregale, bambus-küchenregale, bambus küchenregale, bambustischregal, bambus-tischregal, bambus tischregal, bambustischregale, bambus-tischregale, bambus tischregale, bambusablage, bambus-ablage, bambus ablage, bambusablagen, bambus-ablagen, bambus ablagen, bambusregal, bambus-regal, bambus regal, bambusregale, bambus-regale, bambus regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.