Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
2 x Bilderrahmen in Silber - 38,5 x 38,5 cm 10026971_55
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026971_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026971_55
EAN/GTIN:
     4052025925154
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Passepartoutkarton
Passepartoutpappe
Fotos großartiger Momente, die Du mit Deinen Liebsten oder auf einer Reise erlebt hast, schlummern in Schubladen oder auf dem Rechner? Mit den 2 quadratischen Bilderrahmen kannst Du Momentaufnahmen aus Deinem Leben neu aufleben lassen. Die Wechselrahmen im modernen Design haben ein Passepartout und lassen sich sowohl aufhängen als auch hinstellen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand, die Fotorahmen in viereckiger Form helfen, Bilder oder Zeichnungen erstklassig in Szene zu setzen.

Bilderrahmen 2er Set im Detail
- Maße Rahmen H x B x T: ca. 41 x 41 x 2,5 cm
- Für Fotoformat: ca. 38,5 x 38,5 cm
- Maße Passepartout: ca. 28 x 28 cm
- Gewicht: je ca. 1,2 kg
- Material: Kunststoff, Glas
- In verschiedenen Farben


Fotorahmen zum Hängen oder Stellen
- Lieblingsmomente und -menschen immer an Deiner Seite haben
- Bilder, Fotos, Zeichnungen und mehr ansprechend präsentieren
- Quadratischer Wechselbilderrahmen auch mit Passepartout nutzbar
- Zum Aufhängen oder als Standbilderrahmen für Regal, Kommode uvm.
- Modernes Design mit dickem Rahmen setzt dekorative Akzente

Lieferumfang
- 2x Bilderrahmen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.21 kg
Höhe:
41 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarton, bilderrahmen, bilderrahmen set, deko bilderrahmen, deko fotorahmen, foto bilderrahmen, fotorahmen, fotorahmen set, frame, photo frame, picture frame, rahmen, silberrahmen, standbilderrahmen, standbilderrahmen set, tisch bilderrahmen, wandbilderrahmen, wandbilderrahmen set, wandfotorahmen, wandrahmen, wechselbilderrahmen, wechselrahmen, bilderrahmer, bilderreahmen, bilderrrahmen, bildrahmen, photorahmen, 38 x 38, 38 x 38 cm, 38x38, quadratisch, for wall, für 38 x 38, für 38 x 38 cm, für 38x38, groß, mit passepartout, muttertag, passepartout, set, silber, bilderrahmen silber 38x38, bilderrahmen 38x38 silber, bilderrahmen weiß, schwarzer bilderrahmen, bilderrahmen 38x38, bilderrahmen 38 x 38, silber bilderrahmen 38x38, picture frame 38x38, bilderrahmen weiß set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.