Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, Gartendeko antikes Design, Vogelfutterstelle stehend, Wasserschale für Wildvögel, braun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026391_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026391_0
EAN/GTIN:
     4052025263911
Suchbegriffe:
Vogeltränke
vogeltränke

Erfreuen Sie sich am Anblick von Wildvögeln, die diese Vogeltränke in Ihrem Garten besuchen. Auch ohne kleine Piepmätze, die sich am Vogelbecken mit Wasser versorgen, ist die Wasserschale ein Deko-Highlight. Der Ständer im Vintage Design verfügt über eine Wassertränke in Form einer Muschel. Die wetterfeste Vogeltrinkschale kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden. Entscheiden Sie selbst, ob Sie Ihren tierischen Gästen Wasser oder Erdnüsse und andere Leckereien anbieten wollen.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Wasser regelmäßig ausgetauscht wird und Sie die Schale einmal wöchentlich mit heißem Wasser ausspülen. Verwenden Sie bitte kein Spülmittel. Der optimale Platz ist 3 m von angrenzenden Büschen entfernt, um vor Fressfeinden wie Katzen geschützt zu sein.

Vogeltränke Gusseisen im Detail
- Maße H x B x T: ca. 24,5 x 22 x 18 cm
- Schale H x D: ca. 3 x 18 cm
- Sockel-Durchmesser: ca. 10 cm
- Höhe der Säule: ca. 18 cm
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- Material: Gusseisen (Pulverbeschichtet)
- Farbe: Braun

Vogelwassertränke im Muschel-Design
- Wasserschale ist wetterfest und frostsicher
- Für Garten oder Terrasse zum freien Platzieren
- Aus Gusseisen - Steht dank Standfuß stabil
- Versorgung von Wildvögeln mit Wasser oder Futter
- Verträumtes Vintage-Design mit kleinem Vogel

Lieferumfang
- 1x Vogeltränke mit Ständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.59 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogeltränke Gusseisen, Relaxdays Vogeltränke Gusseisen, futterschale, futter-schale, futter schale, futterschalen, futter-schalen, futter schalen, futterstelle, futter-stelle, futter stelle, futterstellen, futter-stellen, futter stellen, gartendeko, garten-deko, garten deko, gartendekoration, garten-dekoration, garten dekoration, Schale, Schalen, Tränke, Tränken, vogelbad, vogel-bad, vogel bad, vogelbäder, vogel-bäder, vogel bäder, vogelbadewanne, vogel-badewanne, vogel badewanne, vogelbadewannen, vogel-badewannen, vogel badewannen, vogelbecken, vogel-becken, vogel becken, vogelfutterschale, vogel-futterschale, vogel futterschale, vogelfutterschalen, vogel-futterschalen, vogel futterschalen, vogelfutterstelle, vogel-futterstelle, vogel futterstelle, vogelfutterstellen, vogel-futterstellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.