Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Relaxdays Eichhörnchen Futterhaus, Futterkasten für Eichhörnchen, zum Aufhängen, Holz, HBT: 17,5 x 14 x 25 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026317_972
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026317_972
EAN/GTIN:
     4052025931469
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Bieten Sie Eichhörnchen, Streifenhörnchen oder Grauhörnchen einen ganzjährigen Futterplatz im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse. Mit diesem dekorativen Eichhörnchen Futterkasten zum Aufhängen schaffen Sie den niedlichen Tierchen eine Überwinterungshilfe, die Sie zugleich zur spannenden Beobachtung nutzen können.

Ob an Baum, Wand oder Zaun, geben Sie den Eichhörnchen die Möglichkeit, ungestört an ihr Futter zu gelangen. Die offenen Seiten ermöglichen es dabei, genau zu sehen, wann es Zeit ist, das Futter nachzufüllen. Eine kleine Standfläche dient als Sitzplatz für die Eichhörnchen, von der aus sie die Nüsse entnehmen können.

Hinweis: Achten Sie darauf, das Futterhaus aufgrund seines unbehandelten Materials geschützt zu platzieren. Eine regelmäßige Behandlung mit Holzschutzmittel ist ebenso empfehlenswert für eine lange Lebensdauer.

Eichhörnchen Futterhaus im Detail
- Maße H x B x T: ca. 17,5 x 14 x 25 cm
- Eichhörnchen-Terrasse B x T: ca. 12 x 12 cm
- Seitliche Öffnungen D: ca. 9,2 cm
- Vordere Öffnung D: ca. 6 cm
- Gewicht: ca. 430 g
- Material: Tannenholz

Futterspender für Eichhörnchen zum Aufhängen
- Fügt sich dezent in den natürlichen Lebensraum der Tiere
- Spendet Nahrung für Eichhörnchen im Winter und Frühling 
- Futter entnehmen bzw. -nachfüllen durch große Öffnungen
- Tierchen können ihr Futter direkt auf der Plattform genießen
- Tolle Beobachtungsmöglichkeit in Garten, auf Balkon uvm.

Lieferumfang 
- 1x Eichhörnchen Futterhaus
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.46 kg
Höhe:
17.5 cm
Länge:
25 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, eichhörnchen futterhaus, relaxdays eichhörnchen futterhaus, eichhörnchenbar, eichhörnchen-bar, eichhörnchen bar, eichhörnchenbars, eichhörnchen-bars, eichhörnchen bars, eichhörnchenfutterautomat, eichhörnchen-futterautomat, eichhörnchen futterautomat, eichhörnchenfutterautomaten, eichhörnchen-futterautomaten, eichhörnchen futterautomaten, eichhörnchenfutterbox, eichhörnchen-futterbox, eichhörnchen futterbox, eichhörnchenfutterboxen, eichhörnchen-futterboxen, eichhörnchen futterboxen, eichhörnchenfutterhaus, eichhörnchen-futterhaus, eichhörnchenfutterhäuser, eichhörnchen-futterhäuser, eichhörnchen futterhäuser, eichhörnchenfutterkasten, eichhörnchen-futterkasten, eichhörnchen futterkasten, eichhörnchenfutterkästen, eichhörnchen-futterkästen, eichhörnchen futterkästen, eichhörnchenfutterspender, eichhörnchen-futterspender, eichhörnchen futterspender, eichhörnchenfutterstation, eichhörnchen-futterstation, eichhörnchen futterstation, eichhörnchenfutterstationen, eichhörnchen-futterstationen, eichhörnchen futterstationen, eichhörnchenfutterstelle, eichhörnchen-futterstelle, eichhörnchen futterstelle, eichhörnchenfutterstellen, eichhörnchen-futterstellen, eichhörnchen futterstellen, eichhörnchenhaus, eichhörnchen-haus, eichhörnchen haus, eichhörnchenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.