Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Relaxdays Kühlpads Gel im 8er Set, Erste Hilfe, wiederverwendbar, 3 Größen, Kalt-Warm Mehrfachkompressen Sport, blau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026303_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026303_0
EAN/GTIN:
     4052025263034
Suchbegriffe:
kühlpads Gel
relaxdays kühlpads gel
...
cold compress

Diese Mehrfachkompressen sind ein Must-Have für jede Hausapotheke. Die wiederverwendbaren Kühlkissen lassen sich in vielen Situationen anwenden, wie zum Beispiel nach einer Sportverletzung, einer Prellung oder als Wärmekissen bei Verspannungen oder Regelschmerzen.

Zur Anwendung finden Sie Hinweise auf den Kompressen, damit Sie diese auch in einer eventuellen Notsituation schnell und fachgerecht benutzen können. Zur Kühlung reichen etwa 2 Stunden im Kühlschrank oder Gefrierfach, zum Wärmen können Sie die Kompresse in warmes Wasser (max. 80°C) legen.

Hinweis: Bitte verwenden Sie niemals eine beschädigte Kompresse!

Kühlpads im Detail
- Im Set erhältlich
- 3 verschiedene Größen
- Groß H x B x T: ca. 2 x 12 x 28,5 cm
- Mittel H x B x T: ca. 1,5 x 13 x 14,5 cm
- Klein H x B x T: ca. 1 x 8,5 x 15 cm
- Material: PE, Gel 
- Farbe: blau 

Mehrfachkompressen zur Behandlung von Schmerzen
- Kalte Anwendung - Behandlung von Prellungen, Verstauchungen und Fieber
- Warme Anwendung - Für Verspannungen, Regelschmerzen, Muskelkater
- Ideal für Sportunterricht, Hausapotheke oder stationäre Erste-Hilfe-Set
- Nach der Benutzung immer wiederverwendbar 
- Vor der Anwendung Kompresse in ein dünnes Tuch einwickeln

Lieferumfang
- 2x große Kühlpads
- 2x mittlere Kühlpads
- 4x kleine Kühlpads
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gewicht:
1.75 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
28.5 cm
Breite:
12 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.