Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Relaxdays Rankhilfe, freistehend, Rosen, Tomaten, Wein, Garten, wetterfest, XL Rankpyramide, H 192 cm, Eisen, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026250_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026250_0
EAN/GTIN:
     4052025262501
Suchbegriffe:
Rankhilfe
Relaxdays Rankhilfe
blumengitter
blumen-gitter
Nichts ist romantischer als sich im Sommer zu Zweit im eigenen Garten neben einer Pracht aus Rosenblüten zu entspannen. Zieren Sie Ihren Garten oder die Terrasse mit selbstgepflanzten Kletterrosen oder wildem Wein und geben Sie den jungen Pflanzen mit der Rankhilfe genügend Unterstützung beim Wachsen. Liebhaber aromatischer Tomaten können das Rankgitter für Sträucher von Nutzpflanzen verwenden. Für einen sicheren Stand des freistehenden Spaliers stecken Sie die Stangen einige Zentimeter tief in den Boden. Mit der dekorativen Spitze ist die Rankpyramide auch selbst hübsch anzusehen.

Rankhilfe im Detail
- Größe H x B x T: ca. 192 x 31 x 31 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 44 cm
- Rohrdicke: ca. 1,3 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Eisen (pulverbeschichtet)
- Farbe: Dunkelgrün

Rankpyramide für rankende Gewächse im Garten
- Unterstützt Wachstum von Nutz- und Kletterpflanzen
- Ideal für Rosen, wilden Wein, Efeu, Tomaten uvm.
- Obelisk ziert Blumenbeet, Rasen und mehr im Garten
- Pulverbeschichtetes Metallgerüst ist witterungsbeständig
- Dekorative Spitze macht die Rankhilfe zu einem Hingucker

Lieferumfang
- 1 x Rankhilfe in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
192 cm
Länge:
31 cm
Breite:
31 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.