Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
TV Board in Weiß - (B)80 x (H)40 x (T)40 cm 10025955_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025955_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025955_0
EAN/GTIN:
     4052025259556
Suchbegriffe:
beistelltisch
couchtisch
fernsehmöbel
fernsehschrank
Dieses TV Board ist mit seinem schlichten Design ein echter Allrounder für Ihren Wohnbereich. Es ist ideal, um neben Ihrem Fernseher ebenso Konsole, Receiver und mehr sowie Spiele, CDs und DVDs unterzubringen. Gleichzeitig sind die Rollen ein praktisches Extra, dass Ihnen zum Beispiel die Freiheit lässt, sich den Ort auszusuchen, an dem Sie Fernsehen schauen möchten.

Durch die zeitlose Form lässt sich dieses TV Möbel auch als Couchtisch oder Beistelltisch in anderen Zimmern nutzen.

TV Board im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 40 x 80 x 40 cm
- Maße Ablagen (Mitte) H x B x T: ca. 15 x 48 x 40 cm
- Maße Ablagen (Seite) H x B x T: ca. 31 x 14,5 x 40 cm
- Bodenfreiheit: ca. 5 cm
- Maximale Tragkraft: ca. 15 kg pro Ablage
- Gewicht: ca. 11,5 kg
- Material: PB (Particle Board), Kunststoff
- Farbe: Weiß

Lowboard mit Rollen
- Für Fernseher, Konsole, Lautsprecher und mehr
- CDs, DVDs, Spiele und Zubehör aufbewahren
- Mit praktischen Rollen für Beweglichkeit
- Schlichtes Design mit Funktionalität vereint
- Auch als Couchtisch oder Beistelltisch geeignet

Lieferumfang
- 1x TV Board in Einzelteilen
- Anleitung
- Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
11.82 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.