Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, massives Waschbecken aus Bambus, ohne Hahnhloch, Design, Bad & Gäste WC, ∅43cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025946_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025946_0
EAN/GTIN:
     4052025259464
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken

Das edle Badezimmer-Waschbecken wurde aus natürlichem Bambus gefertigt und verwandelt Ihr Bad in eine Wohlfühloase. Das natürliche Material verströmt Wärme und Harmonie, was durch die runde Form noch verstärkt wird. Im Gäste-WC ist die Waschbeckenschale genauso gut aufgehoben wie im großen Badezimmer. In der tiefen Schale haben Sie genug Platz, um Ihre Hände bequem zu waschen. Zudem besitzt das Waschbecken kein Hahnloch, was Ihnen die Möglichkeit gibt, eine Armatur nach Belieben auszuwählen.

Aufsatzwaschbecken rund im Detail
- Maße gesamt H x D: ca. 15 x 43 cm
- Wasserablauf mittig: D: ca. 4,5 cm
- Gewicht: ca. 4,6 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Edles Waschbecken aus Bambus
- Ohne Hahnloch – Wählen Sie die Badarmatur frei aus
- Moderner Hingucker im Badezimmer und im Gästebad
- Runde Form sorgt für Harmonie und Wärme im Bad
- Problemlos Hände waschen in dem großen Aufsatzbecken
- Modernes Design aus Bambus sorgt für harmonisches Feeling

Lieferumfang
- 1 x Waschbecken
- Ohne Ablaufgarnitur und ohne Badarmatur
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
4.6 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
43 cm
Breite:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken rund, aufsatzwaschbecken, Aufsatzwaschbecken rund, Relaxdays Aufsatzwaschbecken rund, aufsatz, ausätze, aufsatzbecken, aufsatz-becken, aufsatz becken, aufsatz-waschbecken, aufsatz waschbecken, aufsatzwaschschale, aufsatz-waschschale, aufsatz waschschale, aufsatzwaschschalen, aufsatz-waschschalen, aufsatz waschschalen, aufsatzwaschschüssel, aufsatz-waschschüssel, aufsatz waschschüssel, aufsatzwaschschüsseln, aufsatz-waschschüsseln, aufsatz waschschüsseln, aufsatzwaschtisch, aufsatz-waschtisch, aufsatz waschtisch, aufsatzwaschtische, aufsatz-waschtische, aufsatz waschtische, badezimmerwaschbecken, badezimmer-waschbecken, badezimmer waschbecken, bambuswaschtisch, bambus-waschtisch, bambus waschtisch, bambuswaschtische, bambus-waschtische, bambus waschtische, bambuswaschbecken, bambus-waschbecken, bambus waschbecken, basin, basins, bathroom sink, bathroom-sink, bathroom sinks, bathroom-sinks, becken, designwaschbecken, design-waschbecken, design waschbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.