Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 6UL55
>
Garten
>
Pflanzen & Zubehör
>
Rankhilfen
>
Pflanzenstützen
>
Artikel
Relaxdays Bambusstäbe 120cm, aus natürlichem Bambus, 25 Stück, Bambusstangen als Rankhilfe oder Deko, zum Basteln, natur
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6UL55-10025675_126
Hersteller:
Relaxdays
Herst.-Nr.:
10025675_126
EAN/GTIN:
4052025934910
Suchbegriffe:
bambusstäbe
relaxdays bambusstäbe
bambusrankhilfe
bambus-rankhilfe
Diese natürlichen Bambusstangen sind die ideale Rankhilfe für Ihre Blumen und Pflanzen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Stecken Sie die Pflanzenstäbe aus Bambus in die Erde und lassen Sie Tomaten, Bohnen und vieles mehr daran hochklettern. Die Bambusrohre im Set sind jedoch nicht nur hilfreich, sondern ebenso dekorativ. Tauchen Sie Ihren Wohnraum in asiatische Atmosphäre, indem Sie die Bambusstäbe einzeln oder zu mehreren als Highlights in Szene setzen. Auch zum Basteln sind die Holzstangen geeignet.
Hinweis: Da es sich hierbei um ein unbehandeltes Naturprodukt handelt, kann es in Form, Länge und Durchmesser zu Abweichungen kommen.
Bambusstäbe im Detail
- Höhe der Stäbe: ca. 120 cm
- Durchmesser je Stab: ca. 8-12 mm
- Gewicht je Stab: ca. 50 g
- Material: 100 % Bambus
- Farbe: Natur
Natürliche Bambusstangen für den Garten
- 100%iges Naturprodukt aus Bambus
- Einzeln oder zu mehreren verwenden
- Zur Befestigung oder Stabilisierung von Pflanzen uvm.
- Dekoratives Accessoire für asiatisches Flair
- Im praktischen Set mit 25 Stück
Lieferumfang
- 25x Bambusrohr
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.74 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
... >
Pflanzen & Zubehör
>
Rankhilfen
>
Pflanzenstützen
Weitere Suchbegriffe:
bambus rankhilfe
,
bambusrankhilfen
,
bambus-rankhilfen
,
bambus rankhilfen
,
bambusrohr
,
bambus-rohr
,
bambus rohr
,
bambusrohre
,
bambus-rohre
,
bambus rohre
,
bambusstab
,
bambus-stab
,
bambus stab
,
bambus-stäbe
,
bambus stäbe
,
bambusstange
,
bambus-stange
,
bambus stange
,
bambusstangen
,
bambus-stangen
,
bambus stangen
,
bambusstock
,
bambus-stock
,
bambus stock
,
bambusstöcke
,
bambus-stöcke
,
bambus stöcke
,
bambusstütze
,
bambus-stütze
,
bambus stütze
,
bambusstützen
,
bambus-stützen
,
bambus stützen
,
gartenrankhilfe
,
garten-rankhilfe
,
garten rankhilfe
,
gemüserankhilfe
,
gemüse-rankhilfe
,
gemüse rankhilfe
,
gemüserankhilfen
,
gemüse-rankhilfen
,
gemüse rankhilfen
,
gemüserankstab
,
gemüse-rankstab
,
gemüse rankstab
,
gemüserankstäbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen