Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Relaxdays Faltbarer Wäschekorb mit Griffen, Kunststoff & Silikon, platzsparende Wäschewanne, HBT 27x61x45,5 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025601_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025601_47
EAN/GTIN:
     4052025896485
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

Diese praktische Wäschewanne ist ein nützlicher Begleiter für Ihren Haushalt. Der Wäschekorb lässt sich kinderleicht zusammenfalten und platzsparend unter dem Bett, im Schrank oder in Nischen verstauen. Die zwei Griffe der Waschwanne ermöglichen einen einfachen Transport von größeren Wäschemengen zur Waschmaschine oder auch zum Waschsalon. Der Faltwäschekorb besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, was eine hohe Stabilität garantiert.

Faltbarer Wäschekorb im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 61 x 45,5 cm
- Höhe zusammengefaltet: ca. 8,5 cm
- Volumen: ca. 37 l
- Traglast: max. 30 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Kunststoff, TPR
- In verschiedenen Farben

Faltbare Wanne in tollen Farben
- Sammeln, Sortieren und Transportieren von Wäsche
- Zusammenfaltbar und platzsparend verstaubar
- Ideal für kleine Wohnungen oder beim Camping
- Zwei Griffe für einen einfachen Transport
- Aus robusten und langlebigen Materialien

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb faltbar in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Weiß
Gewicht:
1.32 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
45.5 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, Haushaltswanne, Wäschewanne, relaxdays wäschekorb, wäsche box, faltbarer wäschekorb, relaxdays faltbarer wäschekorb, clothbasket, cloth basket, cloth-basket, clothbaskets, cloth baskets, cloth-baskets, clothesbasket, clothes basket, clothes-basket, clothesbaskets, clothes baskets, clothes-baskets, clotheshamper, clothes hamper, clothes-hamper, clotheshampers, clothes hampers, clothes-hampers, collapsiblebasket, collapsible basket, collapsible-basket, collapsiblebaskets, collapsible baskets, collapsible-baskets, collapsiblelaundrybasket, collapsible laundrybasket, collapsiblelaundry basket, collapsible-laundrybasket, collapsiblelaundry-basket, collapsible laundry basket, collapsible-laundry-basket, collapsiblelaundrybaskets, collapsible laundrybaskets, collapsiblelaundry baskets, collapsible-laundrybaskets, collapsiblelaundry-baskets, collapsible laundry baskets, collapsible-laundry-baskets, faltwäschekorb, falt wäschekorb, faltwäsche korb, falt-wäschekorb, faltwäsche-korb, falt wäsche korb, falt-wäsche-korb, faltwäschekörbe, falt wäschekörbe, faltwäsche körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.