Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Relaxdays Bodenanker 4er Set, Erdanker für harte Böden, 30,5 cm, Zeltzubehör, zum Einschlagen, Stahl galvanisiert, gold
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025528_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025528_0
EAN/GTIN:
     4052025255282
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Felsbodenheringe
Felsnagel
Heringe für Abspannseile
Wenn Sie beim Zelten auf harten und steinigen Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legen, sollten Sie zu den Felsbodenheringen im 4er Set greifen. Die XL Bodenanker aus galvanisiertem Stahl erledigen kompromisslos ihren Job und lassen sich nicht verbiegen. Sie eignen sich für die Verankerung großer sowie windanfälliger Zelte und Pavillons. Dank ihrer Spitzen dringen die Erdnägel mit Leichtigkeit in den Boden. Die Haken erleichtern das Abspannen der Seile.

XL Bodenanker 4er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 30,5 x 9 x 1,5 cm
- Breite Haken: ca. 7,5 cm
- Material: galvanisierter Stahl
- Gewicht je Hering: ca. 500 g

Erdanker aus Stahl
- Für Zelte, Pavillons, Boote uvm.
- Ideal für harte und steinige Böden
- Mit Spitzen für leichtes Einschlagen
- Sehr stabiler Stahl - Kein Verbiegen
- Dank Galvanisierung korrosionsbeständig

Lieferumfang
- 4x Erdanker
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
1.94 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
9 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: Zeltheringe, bodenhülsen, bodenanker, ..., relaxdays bodenanker, ankerset, anker-set, anker set, ankersets, anker-sets, anker sets, bauanker, bau-anker, bau anker, befestigungsset, befestigungs-set, befestigungs set, befestigungssets, befestigungs-sets, befestigungs sets, boden-anker, boden anker, bodenankerset, bodenanker-set, bodenanker set, bodenankersets, bodenanker-sets, bodenanker sets, bodenhering, boden-hering, boden hering, bodenheringe, boden-heringe, boden heringe, bodennagel, boden-nagel, boden nagel, bodennägel, boden-nägel, boden nägel, bodenverankerung, boden-verankerung, boden verankerung, bodenverankerungen, boden-verankerungen, boden verankerungen, erdanker, erd-anker, erd anker, erdankerset, erdanker-set, erdanker set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.