Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Relaxdays Kleiderständer Bambus, offener Garderobenständer, Kleiderstange & 3 Ablagen, MDF, HBT 155 x 120 x 40 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025527_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025527_0
EAN/GTIN:
     4052025255275
Suchbegriffe:
kleiderständer
relaxdays kleiderständer
bambusgarderobe
bambus-garderobe
Dieser Kleiderständer stellt nicht nur jede Menge Stauraum zur Verfügung, sondern überzeugt ebenso mit seinem modernen Look. Der Materialmix aus natürlichem Bambus der Garderobe und den weißen Ablagen aus MDF ist ein echter Hingucker in jedem Raum. Platzieren Sie den Garderobenständer in Flur, Ankleide- oder Badezimmer, um Ihre Kleidung übersichtlich aufzuhängen. Dank der Trennung der Kleiderstange können Ihre Sachen Farben oder Anlässen entsprechend sortiert werden. Auf den 3 Ablagen können Taschen, Hüte, Schuhe oder Dekoartikel in Szene gesetzt und griffbereit aufbewahrt werden.

Kleiderständer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 155 x 120 x 40 cm
- Gesamtgewicht: ca. 7,8 kg
- Traglast: ca. 40 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, Weiß

Große Flurgarderobe aus Bambus
- Maße Ablageflächen B x T: ca. 30 x 37 cm
- Abstand zwischen Ablagen H: ca. 28,5 cm
- Abstand Ablage nach oben H: ca. 58,5 cm
- Kleiderstange B x D: ca. 80 x 2 cm

Garderobenständer mit Kleiderstange
- Jacken an Kleiderbügeln ordentlich aufhängen
- Schuhe, Taschen, Hüte uvm. auf Fächern ablegen
- Kleidung nach Farben oder Anlässen sortieren
- Moderner Materialmix aus Bambus und MDF
- Als Garderobe in Ankleide-, Schlafzimmer, Flur etc.

Lieferumfang
- 1x Garderobe Bambus in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
7.86 kg
Höhe:
155 cm
Länge:
40 cm
Breite:
120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.