Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Relaxdays Knotenkissen, geknotetes Kissen für Sofa, Bett, dekorativ, skandinavisch, Zierkissen Knoten, Ø 25 cm, mint
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025428_213
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025428_213
EAN/GTIN:
     4052025903602
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Nichts haucht Ihrem Wohnzimmer so schnell frisches Leben ein, wie neue Kissen auf Sofa oder Sessel. Mit diesem Knotenkissen holen Sie sich dabei einen ganz besonderen Eyecatcher nach Hause, der mit seinem ausgefallenen Design jedes Interieur geschickt aufwertet. Aber nicht nur im Wohnzimmer setzt das Wollknäuel Kissen besondere Akzente, auch auf dem Bett im Schlaf- oder Kinderzimmer ist das angesagte Flechtkissen ein einzigartiger Hingucker, der mit seinem skandinavischen Touch überzeugt.

Knotenkissen im Detail
- Durchmesser ca. 25 cm
- Einzelner Strang im D: ca. 3,9 cm 
- Gewicht: ca. 700 g
- Material: Polyester, Schaumstoff
- Verschiedene Farben

Geknotetes Kissen für Sofa, Sessel und Bett
- Besticht durch sein einzigartiges Design
- Blickfang auf der Couch, dem Sessel oder im Bett
- Mit angenehm weicher Oberfläche 
- Tolle Geschenkidee für Deko-Begeisterte

Lieferumfang
- 1x Dekokissen Knoten
- Weitere Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis
Gewicht:
0.74 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
25 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Knotenkissen, relaxdays Knotenkissen, couchdecor, couch-decor, Couch Decor, couchdecors, couch-decors, Couch Decors, Couchkissen, couch-kissen, couch kissen, cushiondecor, cushion-decor, Cushion Decor, cushiondecors, cushion-decors, Cushion Decors, Dekokissen, deko-kissen, deko kissen, dekoknoten, deko-knoten, deko knoten, designkissen, design-kissen, design kissen, Flechtkissen, flecht-kissen, flecht kissen, geknotetes Kissen, Kissen, kissenknot, kissen-knot, kissen knot, kissenknots, kissen-knots, kissen knots, kissenknoten, kissen-knoten, kissen knoten, knotball, knot-ball, knot ball, knotballs, knot-balls, knot balls, knotcushion, knot-cushion, knot cushion, knotcushions
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.