Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Relaxdays Baumgesicht Hase, 5-teilig, Baumstamm Deko, wetterfest, Baumdeko zum Hängen, Dekohase, Gartendeko, braun/beige
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025379_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025379_0
EAN/GTIN:
     4052025253790
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit dem Baumgesicht Hase verwandeln Sie einen Baum in wenigen Augenblicken in ein sympathisches Schlappohr, das garantiert viele neugierige Blicke anlocken wird. Gerade Kinder werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, wenn sie das ungewöhnliche Tiergesicht entdecken. Die Mümmelmann-Visage gibt viele Fragen auf - seien Sie vorbereitet!

Die 5 Teile der Baumdeko bestehen aus wetterfestem Kunstharz und haben jeweils Aussparungen auf der Rückseite, die das Aufhängen ermöglichen.

Baumgesicht Hase im Detail

- Maße je Auge H x B x T: ca. 5,5 x 4 x 2,5 cm
- Maße je Ohr H x B x T: ca. 7,5 x 7 x 3 cm
- Maße Schnauze H x B x T: ca. 10,5 x 11,5 x 6,5 cm
- Material: Polyresin, Metall
- Gewicht komplett: ca. 0,4 kg

Baumstamm Deko
- Dem Baum spielerisch ein Gesicht geben
- Lustiges Gesicht eines Hasen mit Schlappohren
- Augen, Ohren und Schnauze beliebig positionieren
- Rückseitige Aussparungen zum Aufhängen
- Wetter- und frostbeständiges Material

Lieferumfang
- 1x Baumgesicht 5-teilig
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun | Schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
10.5 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, deko figur, Baumgesicht, relaxdays baumgesicht, baum deko, baum dekor, baum dekoration, baum dekorationen, baum figur, baum figuren, baum gesicht, baum gesichter, baum skulptur, baum skulpturen, baumdeko, baum-deko, baumdekor, baum-dekor, baumdekoration, baum-dekoration, baumdekorationen, baum-dekorationen, baumfigur, baum-figur, baumfiguren, baum-figuren, baumgesicht, baum-gesicht, baumgesichter, baum-gesichter, baumskulptur, baum-skulptur, baumskulpturen, baum-skulpturen, baumstamm deko, baumstamm dekoration, baumstamm dekorationen, baumstamm gesicht, baumstamm gesichter, baumstammdeko, baumstamm-deko, baumstammdekoration, baumstamm-dekoration, baumstammdekorationen, baumstamm-dekorationen, baumstammgesicht, baumstamm-gesicht, baumstammgesichter, baumstamm-gesichter, deko gesicht, deko gesichter, deko hase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.