Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Relaxdays Schubladenbox, 5 Schubfächer, für Din A4 Dokumente, Ordnungssystem, Schreibtisch, Aktenablage, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024816_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024816_46
EAN/GTIN:
     4052025941376
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
schubladenbox
schubladenbox schwarz
Schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. In diesem Organizer können Sie alle wichtigen Dokumente und Schreibtischutensilien verstauen. In den fünf leichtlaufenden Schubladen sortieren Sie Briefe, Mappen und Rechnungen thematisch. Außerdem können Sie Ihre Stifte, Büroklammern oder Klebezettel immer griffbereit aufbewahren. Die kompakte Schreibtischablage ist dabei nicht nur funktional sondern auch optisch ein Hingucker an Ihrem Arbeitsplatz. Mit den beiliegenden Etiketten können Sie die Schubfächer flexibel beschriften und wissen so immer genau, was Sie in welcher Schublade aufbewahren.

Schubladenbox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 29 x 27,5 x 35,5 cm
- Gewicht: ca. 3,8 kg
- Traglast: ca. 4 kg
- Schubladengröße H x B x T: ca. 5 x 24,5 x 34,5 cm
- Material: Stahl
- Verschiedene Farben zur Auswahl

Dokumentenablage mit 5 Fächern
- Mit möbelschonenenden Antirutschfüßen
- Organizer für den Schreibtisch
- Moderne Office Ausstattung
- Viel Stauraum zur Aufbewahrung
- Ordnungssystem zur Ablage von Dokumenten
- Passend für Unterlagen im A4-Format

Lieferumfang
- 1 x Schubladenbox mit 5 Fächern
- Inklusive Beschriftungsetiketten
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
3.72 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
35.5 cm
Breite:
27.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox a4, ablagebox, ablage-box, ablage box, ablageboxen, ablage-boxen, ablage boxen, ablagekasten, ablage-kasten, ablage kasten, ablagekästen, ablage-kästen, ablage kästen, ablagekorb, ablage-korb, ablage korb, ablagekörbe, ablage-körbe, ablage körbe, ablagesystem, ablage-system, ablage system, ablagesysteme, ablage-systeme, ablage systeme, aktenablage, alten-ablage, akten ablage, aktenablagen, alten-ablagen, akten ablagen, aktenfach, akten-fach, akten fach, aktenfächer, akten-fächer, akten fächer, aufbewahrungsbehälter, aufbeahrungs-behälter, aufbewahrungs behälter, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungs box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungs boxen, boxdrawer, box-drawer, box drawer, boxdrawers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.