Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Relaxdays Buchstütze, 2er-Set, Bücher, DVDs, Zeitschriften, Buchwinkel HxBxT: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024812_55
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024812_55
EAN/GTIN:
     4052025941444
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Bringen Sie Ordnung in Ihr Bücherregal. Mit diesen Buchstützen bleiben Ihre Bücher immer aufrecht stehen und Sie haben einen besseren Überblick über Ihre Sammlung. Die stabilen Bookends halten auch große Bücher und Zeitschriften an Ort und Stelle. Die Winkelbuchstützen kommen im praktischen Set, sodass Sie die Bücher von zwei Seiten beschweren können. Schieben Sie die Buch Halterung einfach unter die äußeren Bücher im Regal und kein Buch kippt Ihnen mehr um. So bleiben Ihre Lieblinsgromane ohne Knicke und Sie haben immer alles griffbereit.

Buchstütze im Detail
- Größe H x B x T: ca. 16,5 x 13 x 10,5 cm
- Gewicht je: ca. 170 g
- Material: Metall, Stahl
- In verschiedenen Farbvarianten erhältlich

Buchhalter im Set
- Effektvolles Design mit Gitterstruktur
- Praktisches 2-teiliges Set
- Gibt stabilen Halt
- Kein Umkippen von Büchern mehr
- Für Romane, Zeitschriften, Enzyklopädien

Lieferumfang
- 2 x Buchstütze
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
13.2 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall silber, buchstützen metall, buchstützen, Buchstütze, bookend, book-end, book end, bookends, book-ends, book ends, bookholder, book-holder, book holder, bookholders, book-holders, book holders, bookstand, book-stand, book stand, bookstands, book-stands, book stands, buchaufsteller, buch-aufsteller, buch aufsteller, buchhalter, buch-halter, buch halter, buchhalterung, buch-halterung, buch halterung, buchhalterungen, buch-halterungen, buch halterungen, buchständer, buch-ständer, buch ständer, buchstopper, buch-stopper, buch stopper, buchstütze, buch-stütze, buch stütze, buch-stützen, buch stützen, buchtrenner, buch-trenner, buch trenner, buchwinkel, buch-winkel, buch winkel, bücherhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.