Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Fadenvorhang 2er Set in Weiß - (L)245 x (B)145 cm 10024722_888
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024722_888
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024722_888
EAN/GTIN:
     4052025941673
Suchbegriffe:
vorhang
raumteiler
gardine
fadenvorhang
Sie wollen Ihre Fenster dekorieren, ohne den Raum zu verdunkeln? Dann ist dieser schöne Fadenvorhang genau das Richtige für Sie. Die Fadengardine besteht aus Hunderten von einzelnen Fädchen, die gleichmäßig fallen, ohne zu Verknoten. Das dezente Design in klassischem Weiß fügt sich dabei problemlos in jeden Raum und jede Einrichtung ein. Auch für die Balkon- oder Terrassentür oder als Raumteiler ist der Fadenstore ideal.

Dank der besonderen Verarbeitung der Fäden können diese einfach gekürzt werden, ohne dabei auszufransen.

Fadenvorhang weiß im Detail
- Maße B x H: je ca. 90 x 245 cm und 145 x 245 cm
- Durchmesser Tunnelzug: ca. 3,2 cm
- Abstand zwischen Fäden: ca. 0,5 cm
- Material: Polyester
- Farbe: weiß

Dekorative Fadengardine
- Bei Bedarf kürzbar und in Form schneidbar
- Aufhängung mit praktischem Tunnelzug
- Dezentes Design passt zu jeder Einrichtung
- Auch für die Balkon- oder Terrassentür
- Ideal als Raumteiler oder Türvorhang

Pflegehinweise
- Bei 30° C im Schonwaschgang waschen
- Idealerweise einen Wäschesack verwenden
- Separat waschen
- Liegend trocknen
- Nicht für den Trockner geeignet
- Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen

Lieferumfang
- Fadenvorhang in Größe und Menge nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.72 kg
Höhe:
245 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
145 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
44
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,76*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,33*
€ 23,59*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.