Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Relaxdays Schmuckhalter aus Acryl, klappbarer Schmuckständer, für Ohrringe, Ketten, verschiedene Größen, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024639_342
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024639_342
EAN/GTIN:
     4052025942182
Suchbegriffe:
Ohrringe
Ohrschmuck
Ohrstecker
Schmuck-Etui

Mit diesem praktischem Schmuckhalter hat das Suchen nach Ihren liebsten Schmuckstücken endlich ein Ende. Der klappbare Schmuckorganizer bietet mit 120-240 Zinken und Löchern ausreichend Platz für Ohrstecker, Halsketten, Armbänder und vieles mehr. Dank des transparenten Acryl-Materials ist Ihr Schmuck stets sichtbar präsentiert und für Sie griffbereit. Mit der zusätzlichen Faltfunktion ist die Schmuckaufbewahrung zudem einfach und platzsparend verstaubar und ein perfekter Begleiter auf Reisen.

Schmuckhalter aus Acryl im Detail
- Maße Variante 2 Fächer H x B x T: ca. 28 x 21 x 2 cm
- Geschlossen H x B x T: 28 x 10,5 x 4 cm
- Maße Variante 4 Fächer H x B x T: ca. 28 x 42 x 2 cm
- Geschlossen H x B x T: 28 x 10,5 x 8 cm
- Gewicht ca. 0,14 / 0,29 kg
- Material: Acryl
- Farbe: transparent

Schmuckorganizer mit Klappfunktion
- Spezielle Haken u. Löcher für Ohrringen, Ketten etc.
- Schmuckhalter aufgeklappt oder verschlossen hinstellen
- Schlichtes, modernes Accessoire zur Schmuckaufbewahrung
- Aus hartem, langlebigem Acryl-Kunststoff
- Transparenter Look für mehr Überblick

Lieferumfang
- 1 x Schmuckhalter (in Größe nach Wahl)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
2 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuck-Schatulle, Schmucketui, Schmuckhalter, Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftebutler acryl transparent, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, schmuckhalter acryl, acryl staender, acryl ständer, acrylstaender, acryl-staender, acrylständer, acryl-ständer, aufbewahrung, aufbewahrungen, aufbewahrungs system, aufbewahrungs systeme, aufbewahrungssystem, aufbewahrungs-system, aufbewahrungssysteme, aufbewahrungs-systeme, ohrring halter, ohrringhalter, ohrring-halter, schmuck ablage, schmuck ablagen, schmuck aufbewahrung, schmuck aufbewahrungen, schmuck halter, schmuck kasten, schmuck kästen, schmuck organizer, schmuck schaukasten, schmuck schaukästen, schmuck staender, schmuck ständer, schmuckablage, schmuck-ablage, schmuckablagen, schmuck-ablagen, schmuckaufbewahrung, schmuck-aufbewahrung, schmuckaufbewahrungen, schmuck-aufbewahrungen, schmuckhalter, schmuck-halter, schmuckkasten, schmuck-kasten, schmuckkästen, schmuck-kästen, schmuckorganizer, schmuck-organizer, schmuckschaukasten, schmuck-schaukasten, schmuckschaukästen, schmuck-schaukästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.