Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Relaxdays Brezelständer aus Bambus, 6-armig, Höhe 35 cm, auch als Wurstständer oder Tassenhalter, Brezelbaum Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024604_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024604_0
EAN/GTIN:
     4052025246044
Suchbegriffe:
Brezel-Ständer
Brezelständer
Wurst-Ständer
Wurstständer
Ob beim ausgelassenen Fest zuhause oder einem leckeren Weißwurst-Frühstück - schmackhafte Brezn dürfen bei typisch bayrischen Veranstaltungen definitiv nicht fehlen! Mit diesem 6-armigen Brezenständer können Sie Laugenbrezeln auf Buffet oder Esstisch hübsch anrichten und Ihren Gästen servieren. Aber nicht nur für den privaten Gebrauch ist der Brezelbaum aus Bambus geeignet, auch im Gastro-Bereich macht er eine gute Figur. Wenn Sie gerade keine Lust auf Laugengebäck haben, können Sie den Brezelhalter auch als Wurstständer, Pastatrockner oder zum dekorativen Aufhängen von Tassen nutzen.

Brezelständer im Detail 
- Maße H x D: ca. 35 x 17,5 cm
- Arme ca. 7,5 cm lang 
- Gewicht: ca. 275 g
- Material: Bambus
- Farbe: natur

6-armiger Brezelbaum aus Bambus
- Zubehör für Mottopartys, Weißwurst-Frühstück uvm.
- 6 Arme bieten Platz für ca. 12 Laugenbrezeln
- Auch zum Aufhängen von 6 Tassen oder für Wurst geeignet
- Natürliche Optik als Hingucker auf Buffet oder in der Küche
- Anti-Rutsch-Pads verhindern Kratzer im Untergrund 

Lieferumfang
- 1 x Brezelhalter in Einzelteilen
- Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.36 kg
Höhe:
35 cm
Länge:
17.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Buffet-Gestell, Buffet-Leiter, Buffet-Ständer, Buffetgestell, Buffetleiter, Buffetständer, Büffet-Gestell, Büffetgestell, Servier-Gestell, Serviergestell, Tassenhalter, relaxdays tassenhalter, buffet gestell, Becherbaum, becher-baum, becher baum, becherbäume, becher-bäume, becher bäume, Becherhalter, becher-halter, becher halter, Becherständer, becher-ständer, becher ständer, Brezelbaum, brezel-baum, brezel baum, brezelbäume, brezel-bäume, brezel bäume, Brezelhalter, brezel-halter, brezel halter, brezel-ständer, brezel ständer, Brezenständer, brezen-ständer, brezen ständer, Brez'n-Ständer, Brez'n Ständer, Breznständer, brezn-ständer, brezn ständer, Nudeltrockner, nudel-trockner, nudel trockner, Pastaständer, pasta-ständer, pasta ständer, pastatrockner, pasta-trockner, pasta trockner, pretzelstand, pretzel-stand, Pretzel Stand, pretzelstands, pretzel-stands, Pretzel Stands, Ständer, Tassenbaum, tassen-baum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.