Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Relaxdays Wäschekorb Bambus mit Deckel, rechteckiger Wäschesammler, 2 Fächer, 95 l Volumen, faltbare Wäschebox, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024382_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024382_46
EAN/GTIN:
     4052025942809
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Mit diesem faltbaren Wäschekorb aus Bambus holen Sie sich ein praktisches und zugleich dekoratives Accessoire in Ihr Zuhause. Bambus als Material zeichnet sich neben seiner ansprechenden Optik, vor allem durch pflegeleichte, widerstandsfähige und feuchtigkeitsabweisende Eigenschaften aus. Der waschbare Wäschesack im Inneren trennt Ihre Kleidung ordnungsgemäß und dank des integrierten Deckels verbreiten sich keine unliebsamen Gerüche. 

Wäschekorb Bambus im Detail
- Maße Gesamt H x B x T: ca. 63 x 55 x 35 cm
- Fassungsvermögen: ca. 95 l
- Maße der Fächer (innen) H x B x T: je ca. 59,5 x 25,5 x 31 cm
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- Material: Bambus, Baumwolle, MDF, Metall
- Verschiedene Farben

Wäschesammler mit Fächeraufteilung

- Faltbarer Wäschekorb aus Bambus
- Praktisch und dekorativ im Badezimmer
- Dank Henkeln aus Stoff leicht transportierbar
- Wäsche in 2 getrennten Fächern sortieren
- Entnehmbarer Wäschesack bei 30° waschbar

Lieferumfang
- 1x Wäschekorb aus Bambus in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Hellbraun
Gewicht:
2.26 kg
Höhe:
63 cm
Länge:
35 cm
Breite:
55 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, relaxdays wäschekorb, wäsche box, Wäschekorb Bambus, Relaxdays Wäschekorb Bambus, badwäschekorb, bad-wäschekorb, bad wäschekorb, badwäschekörbe, bad-wäschekörbe, bad wäschekörbe, bambuswäschekorb, bambus-wäschekorb, bambus wäschekorb, bambuswäschekörbe, bambus-wäschekörbe, bambus wäschekörbe, clothes-basket, clothes basket, clothes-baskets, clothes baskets, collapsiblelaundrybasket, collapsible-laundry-basket, collapsible laundry basket, collapsiblelaundrybaskets, collapsible-laundry-baskets, collapsible laundry baskets, designwäschekorb, design-wäschekorb, design wäschekorb, designwäschekörbe, design-wäschekörbe, design wäschekörbe, faltwäschekorb, falt-wäschekorb, falt wäschekorb, faltwäschekörbe, falt-wäschekörbe, falt wäschekörbe, holzwäschekörbe, holz-wäschekorb, holz wäschekorb, holz-wäschekörbe, holz wäschekörbe, laundry-basket, laundry basket, laundry-baskets, laundry baskets, laundry-bin, laundry bin, laundry-bins, laundry bins, laundry-hamper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.