Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Relaxdays Kunstrosen rot, Kunstblumen, künstliche Dekoblumen, 48 Stück mit Stiel und Blättern, rote Köpfe, H: 26 cm, red
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024376_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024376_0
EAN/GTIN:
     4052025243760
Suchbegriffe:
Blumen
Blumenstrauß
echte Blumen
frische Blumen
Nie wieder Blumen gießen mit den roten Kunstrosen! Dekorieren Sie Ihre Wohnung mit einzelnen Blumen oder zusammengefasst als Strauß. Die Dekoblumen aus Polyester sind pflegeleicht und müssen lediglich abgestaubt werden, falls nötig. Machen Sie Ihrem Schatz eine besonder Freude mit den Kunstblumen als Geschenk. Im Gegensatz zu herkömmlichen Pflanzen sind die künstlichen Rosen unvergänglich. Die unechten Blumen sind zeitlos und geruchsneutral - Optimales Dekomaterial für jeden Anlass.

Kunstrosen rot 48 Stück im Detail
- Maße je Rose H x D: ca. 26 x 8 cm
- Länge Stiel: ca. 20,5 cm
- Höhe Blüte: ca. 5,5 cm
- Gewicht Gesamt: ca. 180 g
- Material: Polyester
- Farbe: Rot

Dekoblumen für Romantik
- Künstliche Pflanzen zur Dekoration
- Mit Stiel und Blättern
- Blätter sind höhenverstellbar
- Einzeln oder als Blumenstrauß
- Für Hochzeit, Valentinstag uvm.

Lieferumfang
- 48x Kunstrosen rot
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Dekoblume, Seidenblume, Textilpflanze, textilpflanze rosen, seidenblume, seidenblume rosen, Kunstrosen rot, Blume, blumenstrauß, blumen-strauß, blumen strauß, blumensträuße, blumen-sträuße, blumen sträuße, blumenstrauss, blumen-strauss, blumen strauss, blumensträusse, blumen-sträusse, blumen sträusse, Deko-blume, Deko blume, Dekoblumen, Deko-blumen, Deko blumen, dekorose, deko-rose, deko rose, dekorosen, deko-rosen, deko rosen, Kunstblume, Kunst-blume, Kunst blume, Kunstblumen, Kunst-blumen, Kunst blumen, Kunstpflanze, Kunst-pflanze, Kunst pflanze, Kunstpflanzen, Kunst-pflanzen, Kunst pflanzen, Kunstrose, Kunst-rose, Kunst rose, Kunstrosen, Kunst-rosen, Kunst rosen, kunststrauß, kunst-strauß, kunst strauß, kunststräuße, kunst-sträuße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.