Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Relaxdays 12er Set bunte Perlenkette Neon, Hippiekette, Kostüm-Accessoire, 80er Jahre Motto-Party, Karneval, 6 Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024367_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024367_0
EAN/GTIN:
     4052025243678
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Sie haben noch keine Idee, wie Ihre Verkleidung zum Karneval aussehen soll? Die bunten Perlenketten könnten Ihnen dabei helfen! Ob zum Motto 80er Jahre, Rave oder Hippie, die verrückten Halsketten sind das perfekte Kostümzubehör. Seien Sie ein Hingucker auf jeder Themen Party mit den Perlenketten in 6 knalligen Neonfarben. Die Ketten können einzeln getragen, individuell kombiniert oder als Armband umfunktioniert werden. 

Viel Spaß auf Ihrer nächsten Party mit den bunten Perlenketten!

Bunte Perlenkette im Detail
- Farben: gelb, orange, rot, pink, blau, grün
- Material: Kunststoff
- Gesamtgewicht: ca. 160 g
- Gewicht je Kette: ca. 8 g
- Länge je Kette: ca. 49 cm

Hippiekette für Karneval
- In 6 knalligen Farben
- Stylisches Kostümzubehör
- Für Männer und Frauen
- Als Halskette oder Armband
- Perfekt für Fasching oder Motto-Partys

Lieferumfang
- 12 x Bunte Perlenkette
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Gelb | Blau
Gewicht:
0.165 kg
Höhe:
49 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
1 cm
Weitere Suchbegriffe: Herren Faschingskostüme, Festkostüm, Party-Kostüm, Partykostüm, Partykostüme, halsketten perlen, collier, Bunte Perlenkette, Halskette, Hals-kette, Hals kette, Hals-ketten, Hals ketten, Hippiekette, Hippie-kette, Hippie kette, Hippieketten, Hippie-ketten, Hippie ketten, Kette, Ketten, Kostümkette, Kostüm-kette, Kostüm kette, Kostümketten, Kostüm-ketten, Kostüm ketten, Kostümschmuck, Kostüm-schmuck, Kostüm schmuck, Perlenkette, Perlen-kette, Perlen kette, Perlenketten, Perlen-ketten, Perlen ketten, Accessoire, blau, bunt, Deko, Disco, einreihig, Fasching, gelb, grün, Hippie, Karneval, Kunststoff, lang, mehrfarbig, Motto, neon, Neonfarben, Ohne-Verschluss, orange, Outfit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.