Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Relaxdays Trinkflasche Edelstahl, auslaufsicher, für Kalt- und Heißgetränke, Vakuum Isolierflasche 500ml, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024322_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024322_49
EAN/GTIN:
     4052025943578
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Kinder-Trinkflasche
Die Edelstahlflasche ist perfekt für sportliche, aktive Menschen, die ständig unterwegs sind und nicht noch mehr Plastikmüll produzieren wollen. Die langlebige, ökologische Wasserflasche bietet jeden Tag für Sie eine neue Erfrischung. Ob draußen, auf Arbeit im Büro, in der Uni oder auf dem Schulhof - Die Vakuumisolierte Trinkflasche hält Ihre Getränke lange warm oder kalt und durch den dichten Drehverschluss können Sie auch kohlensäurehaltige Getränke transportieren. Hinzu kommt das ansprechende Design in vielen tollen Farben für Jung und Alt, Mann und Frau - Hier wird jeder fündig!

Auslaufsichere Vakuum Flasche im Detail
- Flasche Gesamtmaße H x D: ca. 26,5 x 7 cm
- Flaschenöffnung D: ca. 3,2 cm
- Deckel D: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Volumen: ca. 500 ml
- Verschiedene Farbvarianten
- Material: Edelstahl, BPA-freier Kunststoff

Wasserflasche aus Edelstahl für unterwegs
- Rostfreier Edelstahl ist robust und langlebig
- Nachhaltige, ökologische Alternative zu Plastikflaschen
- Einfache und schnelle Reinigung per Hand - Nicht Spülmaschinen geeignet
- Farben für Kinder und Erwachsene - Sowohl in der Schule als auch am Arbeitsplatz ideal
- Für Outdoor geeignet - Ob beim Sport, Wandern oder Yoga im Freien
- Thermoflasche hält Temperatur für 6 bis zu 12 Stunden - Je nach Außentemperatur
- Für Heißgetränke wie Tee, Kaffee und Kaltgetränke wie kohlensäurehaltiges Wasser uvm.

 Lieferumfang
- 1x Trinkflasche 0,5 l in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Schwarz
Gewicht:
0.27 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
7 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: Kindertrinkflasche, Fahrradflasche, Fahrradtrinkflasche, Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, isolierflasche 0,5 l schwarz, isolier-flasche 500ml, isolier flasche, Trinkflasche Edelstahl, Bottle, Bottles, Edelstahlflasche, Edelstahl flasche, Edelstahl-flasche, Edelstahlflaschen, Edelstahl flaschen, Edelstahl-flaschen, Flasche, Flaschen, Isoflasche, Iso flasche, Iso-flasche, Isoflaschen, Iso flaschen, Iso-flaschen, Isolier flasche, Isolier-flasche, Isolierflaschen, Isolier flaschen, Isolier-flaschen, Isokanne, Iso kanne, Iso-kanne, Isokannen, Iso kannen, Iso-kannen, Isolierkanne, Isolier kanne, Isolier-kanne, Isolierkannen, Isolier kannen, Isolier-kannen, Thermo flasche, Thermo-flasche, Thermoflaschen, Thermo flaschen, Thermo-flaschen, Thermokanne, Thermo kanne, Thermo-kanne, Thermokannen, Thermo kannen, Thermo-kannen, Trink flasche, Trink-flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.