Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Relaxdays Geschenkschleifen 100er Set, Selbstklebend, Dekoschleifen für Weihnachten & Geburtstag, Ø 5 cm, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024286_871
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024286_871
EAN/GTIN:
     4052025943844
Suchbegriffe:
Geschenkbandschleifen
Geschenkschleifen
geschenkschleifen
Zaubern Sie mit den dekorativen Zierschleifen individuelle und kreative Geschenkverpackungen und verleihen Sie Ihren Geschenken einen glamourösen Touch. Die edlen Geschenkschleifen sind nicht nur zu Weihnachten ein besonderer Hingucker. Auch für Geburtstage, Hochzeiten und vieles mehr sind die Dekoschleifen bestens geeignet. Besonders praktisch sind die Klebepunkte auf der Unterseite der Fertigschleifen, mit denen Sie die Schleifen im Handumdrehen aufkleben können. Nutzen Sie die Ziehschleifen auch als dekorative Tischdeko oder für Bastelarbeiten. 

Kleine Geschenkschleifen im Detail 
- Maße einer Schleife H x D: ca. 2 x 5 cm 
- Gewicht: ca. 1 g 
- 100er-Set
- Material: Polypropylen
- In verschiedenen Farben 

100er-Set Zierschleifen für Geschenke und mehr 
- Verleihen Geschenkverpackungen einen besonderen Touch
- Für Weihnachten, Hochzeiten, Geburtstag uvm. nutzbar
- Auch als dekorative Tischdeko geeignet 
- Schleifen ideal für kreative Bastelarbeiten
- Selbstklebende Dekoschleifen mit Klebepunkt

Lieferumfang
- 100 x Geschenkschleife
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold | Rot | Blau
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: dekorschleife, dekor-schleife, dekor schleife, dekorscheifen, dekor-schleifen, dekor schleifen, dekoschleife, deko-schleife, deko schleife, dekoschleifen, deko-schleifen, deko schleifen, fertigschleife, fertig-schleife, fertig schleife, fertigschleifen, fertig-schleifen, fertig schleifen, geschenkdekoration, geschenk-dekoration, geschenk dekoration, geschenkdekorationen, geschenk-dekorationen, geschenk dekorationen, geschenkedekoration, geschenke-dekoration, geschenke dekoration, geschenkedekorationen, geschenke-dekorationen, geschenke dekorationen, geschenkrosette, geschenk-rosette, geschenk rosette, geschenkrosetten, geschenk-rosetten, geschenk rosetten, geschenkschleife, geschenk-schleife, geschenk schleife, geschenk-schleifen, geschenk schleifen, klebeschleife, klebe-schleife, klebe schleife, klebeschleifen, klebe-schleifen, klebe schleifen, rosettenschleife, rosetten-schleife
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.