Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Relaxdays LED Dekokugel, batteriebetrieben, zum Hinhängen & Hinstellen, extra langes Kabel, Leuchtkugel, Ø 20 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024061_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024061_0
EAN/GTIN:
     4052025240615
Suchbegriffe:
Baumkugel-Sortiment
Baumkugeln
Christbaumkugel
Weihnachts-Kugeln
Die Dekokugel mit warmweißer LED Beleuchtung sorgt für Gemütlichkeit und eine heimelige Atmosphäre. Egal ob man sie ins Fenster hängt, in die Fensterbank oder auf den Tisch legt oder auf dem Boden platziert - Die Lichtkugel stellt einen tollen Blickfang dar. Auch ausgeschaltet ist das moderne Design mit dem filigranen Geflecht aus silbernem Draht schön anzuschauen. Die runde Form ist zeitlos und sorgt dafür, dass das Lichtobjekt nicht nur in der Weihnachtszeit eine gute Figur macht, sondern ganzjährig einsetzbar ist.

LED Dekokugel im Detail
- Durchmesser: ca. 20 cm
- Länge Kabel: ca. 3,2 m
- Gewicht: ca. 160 g
- Farbe: Silber
- Material: Eisen
- 3 AA-Batterien benötigt (nicht enthalten)

Dekorative Leuchtkugel
- Zum Hinhängen oder Hinstellen geeignet
- Als Fensterdeko, auf dem Tisch oder dem Boden
- Batteriebetrieben - Flexibel platzierbar
- Als Weihnachtsdeko oder ganzjährig nutzen
- Modernes Design mit warmweißen LEDs
- Mit Automatikfunktion - Schaltet sich nach 6 h ab

Lieferumfang
- 1x Lichterkugel
- Dekorationsartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtskugeln, baumkugeln silber, baumkugeln, baumkugeln relaxdays, led dekokugel, deko ball, deko bälle, deko kugel, deko kugeln, deko lampe, deko lampen, deko leuchte, deko leuchten, deko objekt, dekoball, deko-ball, dekobälle, deko-bälle, dekokugel, deko-kugel, dekokugeln, deko-kugeln, dekolampe, deko-lampe, dekolampen, deko-lampen, dekoleuchte, deko-leuchte, dekoleuchten, deko-leuchten, dekoobjekt, deko-objekt, dekoobjekte, draht ball, draht bälle, draht kugel, draht kugeln, drahtball, draht-ball, drahtbälle, draht-bälle, drahtkugel, draht-kugel, drahtkugeln, draht-kugeln, effekt ball, effekt bälle, effekt kugel, effekt kugeln, effekt lampe, effekt lampen, effekt leuchte, effekt leuchten, effektball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.